- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ラティス/デッキ/オーニング
- 自然石のおすすめ人気ランキング
自然石のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新252件の「自然石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庭石」、「園芸用品 石」、「土留め石」などの商品も取り扱っております。
お庭や花壇の土留めの石として、
また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。
全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに質量(kg)13色白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×600仕上(全面)手ノミ
1個
¥2,098税込¥2,308
3日以内出荷
昭光物産木曽石
落ち着いた色合いで和風庭園にぴったりの天然石。
木曽石は表面に苔が生えやすく、年月と共により趣が出てくるのが特徴です。
アクセントとしてお庭に置いたり、低い石垣を積めば、日本庭園の侘びや寂を演出できます。
また他の石に比べ強度が強く、風雨による劣化が少ないのも特徴です。
用途和風庭園に材質花崗岩
1個
¥1,598税込¥1,758
翌日出荷
昭光物産みかげピンコロ
お庭や花壇の土留めの石として、
また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。
全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに仕様一丁掛質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上(全面)手ノミ
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
ミランダスタイル以為(おもえらく)日光杉・大谷石 盛台 大谷石プレートのみ
石材としては実に稀な、柔らかく、あたたかみのあるその素材感を器としてお使いいただけます。
コーティングが施され、水や汚れに強いので、料理の種類を選ばず、様々なお料理にご利用いただけます。また、摩擦にも強く小さい器を載せてお料理をお出しする際のプレートとしてもご利用いただけます。
材質プレート/大谷石(特殊強化コーティング)木枠/日光杉仕様大谷石プレートのみ
住友林業緑化グリ石
国産の砂岩・花崗岩のグリ石。
用途蛇篭に入れたり植栽周りに撒き、ドライガーデンで植栽を彩ったりと様々な用途にご使用いただけます。仕様必要数:8(袋/m2)寸法(mm)Φ50-150内外質量(kg)20/袋
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
和風のお庭に良く合う玉砂利です。
丸みを帯びた玉石が明るい雰囲気を演出してくれます。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に材質大理石質量(kg)10粒サイズ(mm)20
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
昭光物産コブルペーバー(ミニ)
ミニサイズのレンガです。花壇はもちろん鉢植えなどの植木置きにも最適です。
仕様丸みのあるタンブル加工材質粘土質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×64×45
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
タカショー白玉砂利 30mm 15kg
洋・和風庭園に限らず色々な空間にお使いいただけるきれいな玉砂利です。
用途住宅のお庭や玄関回り、商業施設などの演出に。
お庭のガーデニングや防草に。粒サイズ(mm)30
1セット
¥1,600税込¥1,760
当日出荷
ノーブランドコンクリートピンコロ
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。質量(kg)約7.8(1個あたり)タイプ150型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
1セット(2個)
¥999税込¥1,099
6日以内出荷