- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 自立式試験管のおすすめ人気ランキング
自立式試験管のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新112件の「自立式試験管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「試験管立て」、「プリフォーム」、「メスシリンダー 10ml」などの商品も取り扱っております。
液体がこぼれないキャップ付。
目盛付でわかりやすい。
底が水平だから自立できる。
1袋(2本)
¥264
税込¥290
当日出荷
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
オートクレーブ可
材質
本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
色
白色半透明
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)
3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
スカート付きなので自立します。
容量(mL)
50
材質
PP
高さ(mm)
118
目盛(mL)
2.5
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
29
1袋(50本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質
耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
一時的に密封しておける試験管。
キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質
ポリプロピレン
材質
PP(ポリプロピレン)
EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番
246-0831
形状
自立型
容量(mL)
50
高さ(mm)
116
材質(本体)
ポリプロピレン
目盛(mL)
2.5
1袋入数(個)
25
外径(Φmm)
30
アズワン品番
65-1986-99
1袋(25本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
液体がこぼれないキャップ付。
目盛付でわかりやすい。
試験管を4本並べられ色・においなどの比較実験に最適。
セット内容
試験管立て×1、自立式試験管(キャップ付)×1
1セット
¥455
税込¥501
当日出荷
ポリスチレン製
材質
PS(ポリスチレン)
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質
ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)
500
オートクレーブの可否
可
開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質
チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ライナー/PTFE
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ
直口
TGK品番
922-03-73-01
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
8×50
仕様
ポリ栓付き
材質
本体:硬質ガラス、栓:PE
容量(mL)
1.0
目盛
なし
1箱(100組)
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
キャップ付き。
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
透明度が高い蓋付チューブで、少量のサンプル保存に便利。
材質
ポリスチレン
仕様
押し蓋式
全長(mm)
90
質量(g)
5
呼称
Φ14.5×83
外径(mm)
15
1個
¥99
税込¥109
当日出荷