自記温度計 記録紙のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
94件の「自記温度計 記録紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度計 湿度計 記録」、「自記温度計」、「大田計器製作所 記録紙」などの商品も取り扱っております。

用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用 適合 シグマミニキューブ トラスコ品番 308-3560 種別 備品 質量(g) 160 アズワン品番 1-615-13
1箱(55枚)
4,398 税込4,838
当日出荷


55枚入り
適合 7230-00用 タイプ 7日 コード AT1681540 使用温湿度範囲 温度:-15~40℃。湿度:結露なき事 紙種 普通紙 記録範囲 温度:-15~40℃
1箱(55枚)
4,198 税込4,618
当日出荷


1箱(10本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KC10形温湿きろく君 の補助用品セットです。
適合 KC10形温湿度記録計 セット内容 記録紙30枚、赤ペン・青ペン各1本 形状 壁掛形自記式記録紙 質量(kg) 0.125 精度 ±2℃(記録紙最小目盛1℃) 温度測定範囲(℃) -10~+40 相対湿度 0~100%RH 記録紙 円形 湿度精度 ±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて) 外径(mm) 165
1セット
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10冊)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
トラスコ品番 308-3586 質量(g) 1 アズワン品番 1-619-01
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。 時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品 単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)。記録紙/7日間用55枚入り×1冊 種別 温湿度計 質量(kg) 3.1 方式 クォーツ式 測定精度 温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 336×295×148 温度測定範囲(℃) -15~40 湿度測定範囲(%) 0~100
1台ほか
73,980 税込81,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 1冊で31日間(予備4日)の記録可能、12冊入(1年分) 目盛範囲 -6~+20℃ アズワン品番 1-7927-12
1個
8,060 税込8,866
翌々日出荷


付属品 網棚×2枚、鍵×2個 質量(kg) 10 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 55 内容量(L) 18 冷却方式 電子冷却(ペルチェ)方式 外寸法(mm) 350×419×466 周囲温度(℃) 25 温度設定範囲(℃) 5±3 アズワン品番 1-1370-41 庫内寸法(mm) 270×200×350
1台
99,900 税込109,890
当日出荷

フクシマガリレイメディカルフリーザー
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。 仕様 警報機能標準装備 トラスコ品番 464-8552 質量(kg) 45 高さ(mm) 717 奥行(mm) 513 間口(mm) 483 電源(V) 単相100 有効内容量(L) 38 消費電力(W)(50/60Hz) 220/200 冷却能力(℃) -40~-15
1台
239,800 税込263,780
54日以内出荷

円形記録紙で1日・8日・32日間の温度・湿度の変化を同時に記録します。 カビやダニを防止するための室内の温湿度の 記録用にお使いいただけます。 温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。
用途園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に。 カバー色 アイスホワイト 形状 壁掛形自記式 質量(g) 650 電源 単3乾電池×1本付き(1年間連続) 精度 ±2℃(記録紙最小目盛1℃) 温度測定範囲(℃) -10~+40 温度センサー バイメタル 湿度センサー ナイロンフィルム 相対湿度 0~100%RH 記録紙 円形 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 200×200×60 湿度精度 ±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて) 記録時間 KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転 外径(mm) 165
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃) -40~70 仕様 【データーの分析】。総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示。カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g) 70 電源 リチウム電池CR2 1個 最小表示 0.1℃ 測定項目 温度 精度 ±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OS WindowsXP/Vista/7 測定方式 ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示 液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数 1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×75×23 インターフェース 専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能 テキストファイル 印刷 グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命 約1年 測定間隔 1秒から12時間まで設定可能 通信機能 記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)。本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)。記録データーのダウンロード 防水仕様 IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式 デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲 温度/-15~40℃、湿度/5~100%rh トラスコ品番 308-3543 種別 温湿度計 質量(kg) 1.6 測定精度 温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×190×97 アズワン品番 1-615-03
1個
59,980 税込65,978
当日出荷