自転車 ハブ ダイナモ ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
84件の「自転車 ハブ ダイナモ ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハブダイナモ用 ライト」、「カゴ下ライト」、「自転車 ハブダイナモ 端子」などの商品も取り扱っております。
ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd) 約3,300(速度15km/h走行時) 取付可能対象 フロントフォーク 質量(g) 約90(本体のみ) 電源 ハブダイナモ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×76×69 光源 ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個 照射方式 反射板 照射範囲 約Φ20cm(1m前方)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LEDカゴ下オートライト
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ ライト種類 LED CP
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93×62×39 取付け方法 Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。 ライト種類 LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートライト車の交換用リム組みです
材質 リム:アルミ、スポーク:スチール 規格 W/O 仕様 ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40 セット内容 ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm) 150 端子数 2 エンド幅(mm) 93 前後区分 前輪
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,288 税込2,517
7日以内出荷

オートライト車の交換用リム組みです
材質 ステンレス、スチール 規格 W/O 仕様 ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40 セット内容 ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm) 150 端子数 2 エンド幅(mm) 93 前後区分 前輪
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,288 税込2,517
6日以内出荷


オートライト車の交換用リム組みです
材質 リム:アルミ、スポーク:スチール 仕様 ハブダイナモ:NH-H80 セット内容 ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm) 150 端子数 1 エンド幅(mm) 93 前後区分 前輪
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル。Panasonic、SANYO製の3タイプのハブダイナモに対応。「足も灯」機能付 ・足元付近を照らして安心! ・停車時も安全! 残光機能付(点滅)。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。自動点灯、常時点灯の切替可能。ヘッド前方リフレクター付。
用途LED ハブダイナモ専用ライト 電源 ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W) 光度(cd) 6V-2.4Wハブダイナモ接続時:約1500、6V-0.8Wハブダイナモ接続時:約900 ライト種類 高輝度白色LED×1個 付属品 3タイプのコード付 ブラック 質量(g) 約94(本体のみ) タイプ 1・2線兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×79×62 取付場所 フロントフォーク
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 フロントリフレクター付
付属品 3タイプのコード付 取付 フロントフォーク 質量(g) 約93(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×92×63 光源 LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W) 明るさ(Lx) 6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な交換用リム組みです
材質 リム:アルミ、スポーク:スチール セット内容 ハブナット、ワッシャー 軸長(mm) 145 前後区分 前輪
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売 新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量 回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減 E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能 アンギュラコンタクトベアリング コンパクトで軽量 低い回転抵抗 簡単に設置できるディスクローター 耐久性のあるシール性能
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前かごの荷物がじゃまにならない。 取り外し簡単なスライド式ホルダーを採用。
発電方式 乾電池 明るさ(Lm) 11 連続点灯時間 約6時間 仕様 防雨型(IPX3) 付属品 結束バンド2本 材質 (本体・ホルダー)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂 寸法(mm) 115×31×42(ホルダー取付時) 質量(g) 40 光源 白色LED×2個、青色LED×1個 電池寿命(時間) (連続点滅)14、(連続点灯)6 使用電池 単4乾電池×2個(別売) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 6
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能 1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時) 寸法(mm) Φ24.5×30.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オートライト車の交換用リム組みです
材質 ステンレス、スチール 規格 W/O 仕様 ハブダイナモ:NH-H80 セット内容 ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm) 150 端子数 1 エンド幅(mm) 93 前後区分 前輪
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式 乾電池 明るさ(Lm) 27 材質 (本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム 質量(g) 96(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大) センサー 振動+明るさ 保護等級 IPX4 光源 0.3W白色LED×1個 使用電池 単4型アルカリ乾電池×3個(別売) 中心光度(cd) 420 電池寿命(連続時間) 連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時) 光度(cd) 420 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷