- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車メンテナンスツール
- 自転車 ラチェットのおすすめ人気ランキング
自転車 ラチェットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新201件の「自転車 ラチェット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェット」、「自転車工具セット」、「クランクレンチ」などの商品も取り扱っております。
自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。
用途自転車用。
材質
クロムモリブデン鋼
幅(mm)
35.5
厚さ(mm)
70.7
全長(mm)
273
質量(g)
300
呼び寸法(mm)
14×15
表面処理
クロムメッキ
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラチェット式のロックナット用レンチです。
連続作業に優れた業務用。
寸法(mm)
14×15
全長(mm)
270
質量(g)
330
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。
軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。
自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番
810-9774
質量(g)
425
1本
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無
あり
材質
(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
チェーンコネクターの付け外しに便利!8~11速対応。1本でつけ外しOK。
長さ(mm)
165
幅(mm)
55
高さ(mm)
13
材質(本体)
鉄
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。
ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数
27
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
セット内容
【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)
質量(g)
300
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
125×85×34
1セット(27点組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ボルトの締め外しが圧倒的に楽になる!
出先での作業にも便利なコンパクトサイズのラチェットレンチセットです。
50mmエクステンダー同梱。
規格
ビット:1/4bit
付属ビット
+ネジ#1、+ネジ#2、T25、T30、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。エクステンションバー付きです。ビット差し替え式です。
用途自転車乗用携帯工具セット
仕様
クラフトフォーム コンパクト:サイクロップラチェット(ミニ)セット
トラスコ品番
149-7870
セット内容
ミニラチェットレンチ、エクステンションバー(100mm)、六角ビット2・2.5・3・4・5・6・8、トルクスビットT10・T25、ドライバービット+2
全長(mm)
135
材質/仕上
特殊工具鋼
色
ブラック
高さ(mm)
40
質量(g)
165
差込角(mm)
6.35
全幅(mm)
95
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
両方のソケット部が長いタイプです
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります
表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です
H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています
仕様
両ロングソケットタイプです
シノの有無
あり
SRAMやシマノ製フリーホイール用。
1/2″(12.7sq)のラチェットとの併用 でよりスピーディな作業が可能。
質量(g)
66
寸法A(mm)
45.4
寸法S(mm)
21
寸法B(mm)
2.1
寸法D1(mm)
23.4
寸法D2(mm)
21.2
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
トルクスT10・T25、六角2・2.5・3・4・5・6・8mm、+2番
コンパクトなラチェットレンチ、ビットに加え、チェーン切りもセット。
持ち運びにも便利なポーチ付きです。
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
仕様
ギア数:52
厚さ(mm)
10(ヘッド)
ケース寸法(mm)
119×40×15
ラチェットの長さ(mm)
93
ビット全長(mm)
25
ヘッド幅(mm)
15
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。
付属品
収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個
トラスコ品番
606-9093
セット内容
ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個
材質
特殊合金鋼、プラスチック
品名
自転車セット3A
差込角(mm)
6.35
入数(個)
38
適合チェーン
1/8インチチェーン
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数
40
セット内容
【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個
質量(kg)
1.1
ケース寸法(mm)
247×126×39
1セット(40点組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハブコンレンチの7本組セットです。ハブ玉押し、ロックナットに使用できます。グリップハンドルなので正確な作業が可能です。
厚さ(mm)
2(全サイズ)
セット内容
13/14/15/16/17/18/19mm
全長(mm)
215(全サイズ)
1セット(7本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。差替式のミニラチェットです。ミニラチェットに親指でねじ回しを対応するルーレット付です。
用途自転車乗車時携帯用。
トラスコ品番
342-5739
セット内容
ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビット([[+]]2)×1本、TX10×1本、TX25×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6)×1本
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
125
高さ(mm)
25
差込角(mm)
6.35
全幅(mm)
80
入数
セット10点
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
新開発72ギアラチェットでスムーズな回転を実現。
片手で握り直さず作業ができる。
強度の高いギア構造で本締め対応。
用途家具の組立・工場・事務所の常備工具・自転車・二輪整備・アフターサービス用携帯工具に。
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
829-0481
セット内容
両頭(+)ビット長:35mm/グリップ
全長(mm)
77
質量(g)
98
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー
グリップ径(Φmm)
35
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
自転車向けのツールチェックプラスです。リムにキズを付けないためのタイヤレバーを付属しています。付属してる空きケースに自分に合う工具を追加可能です。
用途自転車乗車時携帯用。
仕様
REACH規制対応品
トラスコ品番
342-5742
セット内容
ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5678101315)×1個、プラスビット(+1、+2、+3)×1本、トルクスビット(TX10152025273040)×1本、マイナスビット(44.55.5)×1本、六角ビット(22.534568)×1本、ボール六角ビット(2.53456)×1本、9502×1本、9503×1本
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
210
高さ(mm)
110
差込角(mm)
6.35
全幅(mm)
65
入数
セット38点
グリーンマーク
認定
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷