自転車 ロッドホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「自転車 ロッドホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク ロッドホルダー」、「ロッドホルダー」、「ロッドホルダー 車」などの商品も取り扱っております。
BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、。パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、。好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、。特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
仕様 【付属ベース】パイプベース(ソケット)II セット内容 シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II 材質 樹脂 ホルダー長さ(mm) 277 ホルダー径(mm) 【内径】45【外径】50 取付可能パイプ径(Φmm) 22・25・32
1セット
5,298 税込5,828
8日以内出荷

レールシステム専用設計でレールにがっちりセット! ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能! つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。 ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!
材質 樹脂 タイプ レール用
1セット
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。 ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。 本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。
タイプ 本体のみ 仕様 【付属ベース】なし
1セット
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。
材質 ステンレスSUS316 長さ(mm) 232 内径(Φmm) 40 外径(Φmm) 48
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質 樹脂 長さ(mm) 210 内径(Φmm) 45 取付可能パイプ径(Φmm) 21~25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シングルロッドホルダー
スタイリッシュなブラックカラーロッドホルダー ホルダーの前後に切込みのあるシングルロッドホルダーです。 BMOフィッシングギアシリーズの取付けベースに対応しており、取付対象に合わせて取付けベースを選ぶことが出来ます。 豊富な取付けベースから人気のBMベース、パイプベースのセットをご用意しました。
材質 樹脂 タイプ ベース無し 内径(Φmm) 45 外径(Φmm) 50 ホルダー長さ(mm) 277
1セット
1,798 税込1,978
10日以内出荷

面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質 樹脂 寸法(mm) 【ホルダー間(心・心)】126 外径(Φmm) 【ホルダー】50 内径(Φmm) 【ホルダー】45 取付け方法 ねじ固定
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUS連ロッドホルダー
頑丈なステンレス製のロッドホルダーです。ホルダー部はレール上をスライドさせて位置を調節することが出来ます。 レールの端から簡単に抜き差しが出来ます。ロッドホルダーを追加したり、ロッドホルダーだけ外して保管することも可能です。 樹脂製のロッドキーパーがついているので、ロッドを傷つけずに保持することが出来ます。 ホルダー底のボトムピンは簡単に取り外すことができ、ロッドが奥まで差し込めます。 また取り外したボトムピンはロッドキーパー部分に収納することができます。
材質 ステンレス/樹脂/アルミ 内径(Φmm) 41
1セット
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ロッドホルダー(1連~6連)
組立・壁面取付兼用のネジが付属しておりロッド固定バーとロッドホルダーの固定・壁面への取付けを一括して行うことが出来ます。
材質 樹脂 内径(Φmm) 【ホルダー】45 外径(Φmm) 【ホルダー】50
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シングルロッドホルダー(BMベースセット)
ネジでしっかり固定するBMベースが付属しており、ツールボックス(ドカット)のカスタムにぴったりのセットです。 ロックボタンで簡単にベースセットからホルダーを外すことが出来ます。
材質 樹脂 タイプ BMベースセット 内径(Φmm) 45 外径(Φmm) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ベース部】68×90×23 ホルダー長さ(mm) 277
1セット
2,698 税込2,968
10日以内出荷

強力な吸盤で固定するタイプのレールシステムなので、取付対象物に穴を空ける必要がありません。 そのため、クーラーボックス・ボートのブルワークなど、様々な場所に気軽に取付けることが可能です。 2Lのペットボトルを3本吊るしておける脅威の吸着力をもつ「つりピタ」シリーズの吸盤ベースです。 レールカラーが30色あるので、取り付けるBOXの色や、好みに合わせて選ぶことが可能です。
材質 アルミ/樹脂
1セット
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工具不要で簡単取付!Φ22~32mmパイプに対応!ロックピンの抜き差しでパイプへの取付・取り外しが簡単にできるロッドホルダーです。ホルダー部分は360度自由に回転させることができます。また、ホルダー中央のロックネジを緩めればホルダーの上下位置やリールキーパーの角度が調節可能です。
付属品 ステンパイプベース 材質 ステンレス/樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×147×274 ホルダー径(mm) Φ41 取付可能パイプ径(Φmm) 22~32
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)T-トップヘビー用ロッドホルダー
T-トップヘビー用パーツ
材質 樹脂 適合パイプ径(Φmm) 44
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチロッドホルダー極みST
薄型の樹脂ベース(BMベース)が付属したベーシックなセットです。 付属ベースはネジで船縁などにしっかり固定します。 船縁に限らず、様々な対象物へ取付することが出来ます。
タイプ BMベース ベース寸法(mm) 90×68×23 ねじ穴間隔(mm) 68×36 ねじ穴(Φmm) 6.2 仕様 【付属ベース】BMベース
1セット
3,798 税込4,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つりピタシリーズのロッドホルダーと吸盤ベースのセット品です。 取付・取り外しが簡単なので、クーラーボックスや乗り合い船などベースをネジで固定できない場合などにピッタリです。
材質 樹脂製 ホワイト タイプ 吸盤ベースセット 耐荷重(kg) 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ベース】75×70×29
1セット
2,588 税込2,847
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダーです。モールドによる一体型構造です。頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)。取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
材質 ステンレスSUS316 長さ(mm) 260 内径(Φmm) 40 外径(Φmm) 54 取付可能パイプ径(Φmm) 19~32
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。 カラーは少し厚めのブロンズ調のパウダーコーティング加工仕上げ、従来型の陽極酸化処理のタイプに比べ塗膜が厚く、さらに対候性が高くなりました。 スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。 水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
内径(Φmm) 45 間隔(mm) (ホルダー)80
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUSロッドホルダー
ブラケットをネジで固定する壁面ロッドホルダー頑丈なステンレス製のロッドホルダーです。 付属のブラケットで壁面に取付ける事が可能です。ブラケット部分までステンレス製なので安心して使用できます。 樹脂製のロッドキーパーが付いているのでロッドを傷つけずに保持することが出来ます。 ホルダー底のボトムピンは簡単に取り外すことができ、ロッドが奥まで差し込めます。 また取り外したボトムピンはロッドキーパー部分に収納することができます。
仕様 サイドマウント 材質 ステンレス/樹脂 内径(Φmm) 【ホルダー】41 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×72×274 ねじ穴間隔(mm) Φ5.2×4カ所
1セット
6,998 税込7,698
10日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUSロッドホルダー(パイプクランプ)
ただの筒状ロッドホルダーじゃない!確かな剛性とスタイルを兼ね揃えたステンレス製のロッドホルダーです。バウレールなどへの取付に最も最適なパイプクランプが付属しています。4ヵ所をしっかりネジで締めてパイプにしっかり固定することが可能です。取付対象のパイプ角度(縦向き/横向き)に関係なく取付可能です。ロッドに優しい樹脂製のロッドキーパーが様々なロッドをしっかりキープ。ホルダーの上下位置や角度が変更可能です。取り外し可能なボトムピン付属。
タイプ 単体タイプ(1連) 材質 ステンレス/樹脂 ベース パイプクランプ 取付可能パイプ径(Φmm) 22~25(無段階調節可能) 取付 360度調節可能(ギア) 内径(mm) (ホルダー)41
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)連ロッドホルダー用クランプ
BMOフィッシングギアベース対応 複数連ロッドホルダーが壁面取付以外でも使用可能に!
外径(Φmm) 【取付可能ロッドホルダー】50
1セット
1,698 税込1,868
8日以内出荷