- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- サイクルコンピュータ(サイコン)
- 自転車 ワイヤレスのおすすめ人気ランキング
自転車 ワイヤレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新124件の「自転車 ワイヤレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「標高計」、「バイク スピードメーター 取り付け」、「スピード警報装置」などの商品も取り扱っております。
ベーシックなワイヤレスコンピュータ
消費カロリーの計測が可能
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり)
大きく見やすい大型液晶画面
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
シンプル操作のオートスタート専用モデル
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
寸法(mm)
55.5×37.0×16.5
質量(g)
26.4
電源
コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1
電池寿命
コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km
時計機能
0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)
カロリー(kcal)
(消費)0~99999
最高速度(km/h)
0.0(4.0)~105.9
距離(km)
(積算)0~99999
走行速度(km/h)
0.0(4.0)~105.9
平均速度(km/h)
0.0~105.9
測定項目
走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離
機能
ペースアロー、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)
設定範囲
(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)
バックライト
無
走行時間
0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)
0.00~999.99
ベーシックなワイヤレスコンピュータ
消費カロリーの計測が可能
バックライトが点灯する「ナイトモード」を搭載し、夜間のデータ確認も容易に。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり)
大きく見やすい大型液晶画面
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
シンプル操作のオートスタート専用モデル
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
測定項目
走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離
電池寿命
コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km
寸法(mm)
55.5×37.0×16.5
質量(g)
26.4
電源
コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1
機能
ペースアロー、バックライト(ナイトモード)、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)
設定範囲
(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)
時計機能
0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)
カロリー(kcal)
(消費)0~99999
最高速度(km/h)
0.0(4.0)~105.9
距離(km)
(積算)0~99999
バックライト
有
走行速度(km/h)
0.0(4.0)~105.9
平均速度(km/h)
0.0~105.9
走行時間
0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)
0.00~999.99
自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。
基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。
常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。
状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。
ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。
マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)
26
バックライト
有
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。
大きく見やすい大型液晶画面。
雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。
シンプル操作のオートスタート専用モデル。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目
走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離
電池寿命
約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)
仕様
CO2削減量:0.00~999.99kg。タイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)。ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い
寸法(mm)
55.5×37.5×18.5
質量(g)
28
電源
リチウム電池CR2032×1
時計機能
0:00'~23:59'[1:00'~12:59']
カロリー(kcal)
(消費)0~99999
最高速度(km/h)
0.0 ~199.9
距離(km)
(積算)0~99999
バックライト
無
走行速度(km/h)
0.0(4.0)~199.9
平均速度(km/h)
0.0~199.9
走行時間
0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)
0.00~999.99
簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
速度
0.0~199.9km/h
走行距離(km)
0~999.99
平均速度(km/h)
0.0~199.9
最高速度(km/h)
199.9
走行時間
0:00':00"~9:59':59"
距離(km)
(積算)0~999.99
色
クリア/黒
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
種類
特定小電力トランシーバー
材質
本体:ABS樹脂(一部除く)
定格電圧(V)
DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数
交互通話専用20ch(9+11ch)
消費電流(mA)
受信待ち受け時 約50
送信出力
10mW
付属品
本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
質量(g)
約180(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×103×28(突起物除く)
周波数範囲(MHz)
422.050~422.300
通信方法
単信方式
電波形式
F3E
スピーカー出力(mW)
500/8Ω
ロードバイクに特化することで更に進化した薄型軽量アナログワイヤレスコンピュータ
新たに人気のチェレステカラー「C.グリーン」が登場!
よりスリムなボディに変身し、小型ボディと大きい画面を両立
コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」
不要な計測機能をスキップできるファンクション選択で更に使いやすく
シンプル操作のオートスタート専用モデル
フロントフォークの内側に装着する新型インサイドセンサーで自転車との一体感がアップ
ステムやハンドルバーに手軽に装着できる小型軽量ブラケットが付属
測定項目
走行速度、積算距離、走行距離、走行時間、平均速度、最高速度
寸法(mm)
47×32×12.5
質量(g)
12
バックライト
無
長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。
イヤホン形状
耳かけ型
トラスコ品番
469-6182
適合本体
UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)
質量(g)
35
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ヘルメット装着で、安全通話を確保。
用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。
トラスコ品番
421-0557
適合機種
2ピンタイプのアルインコ製品全機種
質量(g)
120
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
「PADRONE+(パドローネプラス)」数量限定のカラー
大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ
バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能
「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能
コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」
本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
シンプル操作のオートスタート専用モデル
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属
個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)
17.5
寸法(mm)
60×40
消費電流(mA)
約20(待機時:0.1mA以下)
動作電圧
DC9~16V
防水性
IPX6相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
免許・資格不要。
20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。)
38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。
デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。
APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。
秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。
FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類
特定小電力トランシーバー
付属品
本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1
質量(g)
約100(専用電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源電圧(V)
DC3.7(専用充電池)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×90×19(突起物含まず)
機能
キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示
使用時間
約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)
周波数範囲(MHz)
422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)
電波形式
F3E
受信感度
-9dBμ以下(12dB SINAD)
周波数安定度
±2.5ppm以下
低周波出力
400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ
用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなど
イヤホン形状
耳かけ型
仕様
左右両耳対応
トラスコ品番
336-8483
適合本体
IC-4110
質量(g)
40
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様
通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合
中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)
55.5
高さ(mm)
105
質量(g)
約144(BP-258装着時)
種類
特定小電力
奥行(mm)
29.1
電源
単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数
47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級
IP54
アンテナサイズ(mm)
79
出力(mW)
内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(3.38MB)
送受信周波数(MHz)
400MHz帯
シティサイクル・電動車にも使用OK 計測機能 速度(走行速度・平均・最高) 距離(走行距離・積算) 時間(走行時間) 時刻 大型液晶画面
色
ブラック
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
4.500mまで測定可能。
見やすいアナログ高度・気圧計。
薄型でコンパクト。
質量(g)
約65
使用温度範囲(℃)
-30~+80
本体寸法(mm)
約66×68×25
精度
±5%±20m以内
高度(m)
(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50
測定範囲(hPa)
(測定範囲)580~1040/1目盛り5
材質(外枠)
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
SHIMANO ワイヤレスユニット(Di2 仕様) EW-WU111。・ワイヤレス通信。E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
SHIMANO ワイヤレスユニット(Di2 仕様) EW-WU101。・ワイヤレス通信。E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能。-E-TUBE ポート:2
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷