自転車 ワイヤーロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
234件の「自転車 ワイヤーロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車の鍵」、「鍵付きワイヤー」、「ワイヤーロック錠」などの商品も取り扱っております。
シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
タイプ ワイヤー錠 寸法(mm) 10×600 ワイヤー長(mm) 600 キー数 2本 キー方式 シリンダー式 太さ(mm) 10
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディンプルキーで防犯効果アップ。 ディンプルキー3個付。 カラーワイヤーを採用
タイプ ワイヤー錠 キー方式 ディンプルキー 太さ(mm) 12
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm) 約600 キー数 3本
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

太めのワイヤーロック。不正開錠しにくいディンプルキーを採用。ディンプルキー3本付
ブラック ワイヤー長(mm) 600 太さ(mm) 15
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプ ダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 700 キー方式 ダイヤル式 太さ(mm) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端がリング状に連結するので、持ち去り防止に役立ちます。錠本体は可動するので、リングの大きさを調整できます。太いワイヤーを採用しているので、強度が高い!
用途自転車、脚立の保管に最適です。 材質 長さ(mm) 1815 アズワン品番 64-5073-95 太さ(mm) Φ6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに キー方式 ディンプルキー 長さ(mm) 700 タイプ ワイヤー錠 キー数 2 太さ(mm) 12
1個
299 税込329
当日出荷

携帯しづらいワイヤー錠をコンパクトに収納し携帯できるすぐれもの。いつでもどこでも気軽に携帯、気軽に施錠。 バイクへの施錠はもちろん、ヘルメットのロック補助、バッグ類を簡単に車体に固定でき、ツーリングも安心して楽しめます。 ロックは穴に差し込んで終了のカンタン施錠。解錠時の鍵を使用。 巻き取り式でコンパクトにでき、ポケッタブルで便利。 ワイヤーロックにありがちな型崩れをしません。 長さが調節でき、ブラブラしません。
タイプ ワイヤー錠
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施錠ポイントが自由に設定できます。自転車、脚立の保管に
用途自転車の保管に。脚立の保管に ワイヤー長(mm) 1970 材質 本体/亜鉛ダイカスト、ワイヤー/ステンレス(線径2mm)、PVCコーティング(総径4.5mm) 長さ(mm) 43 幅(mm) 19 シルバー ワイヤー径(Φmm) 4.5 ロック ダイヤル式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも タイプ ワイヤー錠 ブルー キー数 4本 キー方式 ディンプルキー
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質 本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm) 長さ600×太さ18 ワイヤー長(mm) 600 4桁マイセットダイヤル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径14mm&5mmスチールワイヤーの2重構造でしなやかなワイヤーを実現しています。
タイプ ワイヤー錠 付属品 ディンプルキー3本 長さ(mm) 650 外径(Φmm) 14 キー方式 ディンプルキー
1本
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイル付のワイヤー錠です。取付可能サイズ:Φ24.8~38mm
材質 本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)、ブラケット:PP、ゴム板:合成ゴム 質量(g) 320 ワイヤー長(mm) 1800
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。 不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属) 収納に便利なバンド付き。
タイプ ワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 700 キー方式 ディンプルキー 太さ(mm) 12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
寸法(mm) 長さ600×太さ10 ワイヤー長(mm) 600 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。 さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。 ディンプルキー3本付。
タイプ ワイヤー錠 寸法(mm) 10×900 ワイヤー長(mm) 900 キー数 3本 キー方式 ディンプルキー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断耐久性を持つ編線ケーブルは、南京錠、U字ロックとの併用で安全性がUP!。ループ形状によりワイヤーをフル活用。持ち運びにも便利です。
シルバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm) 30 付属品 メッシュカバー、ダストレスキャップ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに 長さ(mm) 700 キー数 4桁 キー方式 ダイヤル式 太さ(mm) 12 取扱説明書 (0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷

4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質 本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm) Φ6×600 質量(g) 115 タイプ ダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 600
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)