自転車 六角 レンチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
271件の「自転車 六角 レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘックス レンチ」、「万能工具」、「マルチスパナ」などの商品も取り扱っております。
10種類の工具がコンパクトに収納された携帯用自転車装備、修理用セット!
用途自転車の安全走行のための点検、整備に! レンチサイズ(mm) (ヘックス)2・4・5・6 仕様 プラスドライバー:No.2、マイナスドライバー:6mm、ボルト用レンチ:8・9・10mm、スポークレンチ:14G.E(0.136) 材質 本体:アルミニウム、ドライバー&レンチ:Cr-V鋼
1個
899 税込989
3日以内出荷

1個
特価
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格 インチ 形状 ナイフ型 セット内容 1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16 全長(mm) 91(折りたたみ時) 先端形状 六角 材質(ハンドル) アルミニウム 材質(レンチ) クロームバナジウム
1セット(8本組)
679 税込747
当日出荷

25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。 強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
形状 (レンチ)六角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車のメンテナンスには欠かせない六角レンチのセット。10mmを除くすべてのレンチの長い方にはボールポイントが採用され、高い作業性を確保しています。
付属品 レンチホルダー セット内容 (mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
1セット(9本組)
4,098 税込4,508
3日以内出荷

ヘックスレンチセット2/2.5/3/4/5/6mm+8mmアダプター
長さ(mm) 135 幅(mm) 50 高さ(mm) 10 材質(本体) 鉄、プラスチック
1セット
969 税込1,066
当日出荷

仕様 全身焼入 種類 特殊形状/六角ドライバー 材質(グリップ) 樹脂 ケース寸法(mm) 120×95×18 先端形状 六角 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ毎に色分けされて使いやすい 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm(ボールエンド)
長さ(mm) 225 幅(mm) 85 高さ(mm) 15 材質(本体) 鉄、プラスチック
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷


PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 タイプ ロング セット内容 二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36) 全長(mm) 最大230 質量(g) 403 硬度 HRC59 寸法精度 (仕上げ)1/100mm
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理 黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。 チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
セット内容 六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール 寸法(mm) 90×40×25 質量(g) 180
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

最低限必要なツールをセット。小型で携帯にも便利。 軽量でコンパクトに収納でき携帯用にも便利。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質 クロームバナジウム 形状 L型ロング、ボールポイント 硬度HRC 53 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。
その他 この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。 形状 L型 タイプ ロング 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(7本組)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダー付き。
先端形状 六角 サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
1セット(9個)
799 税込879
当日出荷

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様 いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容 T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質 高級特殊合金鋼 寸法(mm) 70×50(折り畳み時) 表面処理 クロームメッキ処理 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型 セット内容 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 種別 エキストラロング 材質 高級特殊合金鋼(NiCrMoV) 対辺寸法(mm) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 ベルト厚(mm) 2.5 傾斜角度(°) 約25
1セット(9本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

6~15mmの六角ボルト・ナットに適合するスパナです。
材質 鉄(亜鉛めっき) 寸法(mm) 20×20×全長104 質量(g) 60
1個
499 税込549
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状 L型 タイプ 標準 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)