- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- サイクルハウス・サイクルスタンド
- 自転車 固定ラックのおすすめ人気ランキング
自転車 固定ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新124件の「自転車 固定ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車ラック 1台」、「駐輪場 機器」、「駐輪スタンド」などの商品も取り扱っております。
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。
亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置
下穴径(Φmm)
9.0
ねじ外径(mm)
8
付属品
オールアンカーボルト(スチール M8×2本)
材質
スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)
434
適合タイヤ幅(mm)
45以下
適合タイヤサイズ
18~27インチ
取扱説明書
(0.9MB)
収納可能質量(kg)
35以下(目安)
耐久性に優れたステンレス製タイプ
付属品
アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付
適合タイヤサイズ
18~27インチ
リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品
アンカーボルト(スチール M8×2本)付
適合タイヤサイズ
18~27インチ
限られたスペースで効率よく収納できます。
材質
熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装)
色
ステンカラー(SC)
適合タイヤサイズ
幅45mm以下18~27インチ
材質
熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)
1070
色
ブラック
高さ(mm)
475
奥行(mm)
430
使用工具
必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)
2820
適合サイズ
低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)
55
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
高耐久と意匠性を備えたステンレス製
電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
適合タイヤサイズ
20~28インチ
耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製
電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
付属品
オールアンカー(スチール M6×4本)付
適合タイヤサイズ
20~28インチ
樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。
選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます)
出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。
強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。
コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。
樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品
取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)
質量(kg)
6
適合タイヤサイズ
18~28インチ
チェーン施錠が可能です。
独立設置型ですので曲線状の設置も可能です。
材質
ラック本体/ステンレス(#400)、先端キャップ/、アルミダイカスト(アクリル溶剤焼付塗装)
土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。
施工場所にあわせて自由に設置可能。
幼児用自転車・電動アシスト自転車対応!
さりげなく空間になじむ、コンパクトで丸みのあるデザイン。建物や敷地の曲線など場所にあわせて自由に設置可能です。
付属品
アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付
寸法(mm)
Φ19×1.5鋼管
タイプ
独立タイプ
適合タイヤサイズ
12~28インチ
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
マウンテンバイクの太いタイヤもOK。
独立設置型ですので、建物や敷地の曲線に合わせた施工が可能です
材質
ステンレス(#400)
シンプルで使いやすい前輪差し込みタイプ
付属品
アンカーボルト(ステンレス M8×2本)付
適合タイヤサイズ
18~27インチ
ベースプレート仕様の自転車ラックです。
設置にはアンカーを打たなくていいので、誰でも簡単に設置できます。
寸法(mm)
Φ19×1.5鋼管
ハンドル高さ(mm)
1100以下
ハンドル幅(mm)
600以下
適合タイヤサイズ
20~28インチ
折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質
フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
幅(mm)
530
ブレーキ
前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
高さ(mm)
1050
質量(g)
17.8
奥行(mm)
1750
タイヤサイズ
26×1 3/8
サドルの高さ(mm)
770~890
折りたたみ寸法(cm)
92×65×87
シンプルで使いやすい前輪差し込み式自転車ラック!
スタンドの高低順の入換えが可能です。
スタンドピッチ600mmです。
用途自転車の整列駐輪用。
収容数
6台
仕様
自転車タイヤ径18~27インチ用。スタンドピッチ(mm):600。外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440
付属品
オールアンカーM10×90
材質
スチール
質量(kg)
31.7
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷