- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- 防犯用品
- 自転車 盗難防止のおすすめ人気ランキング
自転車 盗難防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新320件の「自転車 盗難防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 盗難防止」、「バイク セキュリティ アラーム」、「自転車」などの商品も取り扱っております。
盗難防止ディスクロック。マスターキー×2個付き。
適合範囲
ディスク穴10mm以下、ディスクローター厚み9mm以下に適合。(ロック部分からの奥行きは48mm)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも
タイプ
ワイヤー錠
色
ブルー
キー数
4本
キー方式
ディンプルキー
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
適合タイヤ幅(mm)
60以下
適合タイヤサイズ
20~27インチ
質量(kg)
3.3
材質(本体)
STK400
SUPER HARD CHAIN
切れまチェーン
切れにくいだけじゃない! 細い!硬い!だから使いやすい!
門扉・倉庫・ガレージ・工場等への侵入防止、いたずら防止に!
自転車・バイク・工具等の盗難防止に!!
材質
鉄(焼き入れ)
使用荷重(kg)
250
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
適合タイヤ幅(mm)
60以下
適合タイヤサイズ
20~27インチ
質量(kg)
(本体)1.8、(ベース)1.3
材質(本体)
SS400
材質(ベース)
FCD500-7
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
材質
支柱:SUS304
支柱径(Φmm)
42.7
地上高さ(mm)
350
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)
約600
キー数
3本
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質
本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)
Φ6×600
質量(g)
115
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
600
1800mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。
家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。
装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。
鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップ付
ワイヤー長(mm)
1800
ワイヤー径(Φmm)
22
付属品
キー3本
質量(g)
約1580
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×1800
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。
ディンプルキー3本付。
タイプ
ワイヤー錠
寸法(mm)
10×900
ワイヤー長(mm)
900
キー数
3本
キー方式
ディンプルキー
携帯に便利なコンパクトタイプのワイヤーロックです。
ワイヤーをコイル状にすることで長さとコンパクトさを両立した設計です。
自転車にはもちろん、ヘルメットや荷物の盗難防止などあらゆる場面で役立ちます。
ロック本体はナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能です。
自転車乗車時は腕にはめるとオシャレです。
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
65
加工
PVCコーティング(ワイヤー部)
ワイヤー長(mm)
1200
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
2.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)
30
付属品
メッシュカバー、ダストレスキャップ
携帯しやすいディスクロック
携帯しやすいサイズのディスクロック
鍵穴にはカバーを設け、シリンダーへのゴミの侵入を防ぎます
外し忘れ防止用リマインダーワイヤーも付属しています
付属品
キー×2、リマインダーワイヤー×1
寸法(mm)
Φ25×1200
色
YELLOW
サイズ
10×55×10mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。
材質
亜鉛ダイカスト
色
CP
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
ポケットサイズでおでかけ便利。超軽量!
寸法A(mm)
5.5
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
7
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
適合タイヤ幅(mm)
60以下
適合タイヤサイズ
20~27インチ
質量(kg)
(本体)3.2、(ベース)1.3
材質(本体)
SS400
材質(ベース)
FCD500-7
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
質量(kg)
8
材質(本体)
SS400
材質(ベース)
FCD500-7
適合タイヤサイズ
20~27インチ
ストロンガーロック
セット内容
本体、鍵3本、スパイラルケーブル(Φ4×1.3m)
質量(g)
154
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品
アンカーボルト(スチール M8×2本)付
適合タイヤサイズ
18~27インチ