自転車 車止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
166件の「自転車 車止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3台用自転車スタンド」、「自転車 車輪 止め」、「バイク 車輪止め」などの商品も取り扱っております。
基礎は埋込式です。
用途自転車用車止め トラスコ品番 127-3761 材質 ステンレス 質量(kg) 6.9 パイプ径(Φmm) 42.7 外寸(幅W×高さH)(mm) 2170×372
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

基礎は埋込式です。
用途自転車用車止め トラスコ品番 127-3848 材質 スチール 質量(kg) 8.1 パイプ径(Φmm) 42.7 外寸(幅W×高さH)(mm) 2170×372
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品 アンカーボルト(スチール M8×2本)付 適合タイヤサイズ 18~27インチ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質 スチール 仕上 焼付塗装 タイプ 自転車用アーチ 形状 ベース式
1台
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 1070 ブラック 高さ(mm) 475 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 2820 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置 下穴径(Φmm) 9.0 ねじ外径(mm) 8 付属品 オールアンカーボルト(スチール M8×2本) 材質 スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm) 434 適合タイヤ幅(mm) 45以下 適合タイヤサイズ 18~27インチ 取扱説明書 (0.9MB) 収納可能質量(kg) 35以下(目安)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
付属品 オールアンカー(スチール M6×4本)付 適合タイヤサイズ 20~28インチ
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品 取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm) 質量(kg) 6 適合タイヤサイズ 18~28インチ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質 ステンレス 形状 固定式 寸法(mm) Φ48.6(t3.0)×W2000×H350 質量(kg) 約10.0 タイプ 自転車用アーチ 仕上 H.L.#240
1台
34,980 税込38,478
15日以内出荷

限られたスペースで効率よく収納できます。
材質 熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装) ステンカラー(SC)
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自転車を係留するためのバリカーです。店舗や集合住宅の自転車置場に最適です。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 支柱/スチール製 寸法(mm) Φ42.7×t2.3 W2100×H500 タイプ 固定式
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久と意匠性を備えたステンレス製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
適合タイヤサイズ 20~28インチ
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質 ステンレス 形状 ベース式 仕上 H.L.#240
1台
34,980 税込38,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転車を係留するためのバリカーです。店舗や集合住宅の自転車置場に最適です。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 支柱/ステンレス製 寸法(mm) Φ42.7×t2.0 W2100×H500 タイプ 固定式 仕上 ヘアライン
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷

【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 510 ブラック 高さ(mm) 220 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 970 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷


短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。 スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。 商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。 タイプ/ジョイント式自転車アーチ
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 仕上 焼付塗装
1台
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院 材質 スチール 仕上 焼付塗装 タイプ 自転車用アーチ 形状 固定式
1台
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土台を使用しない独立タイプの自転車ラック(サイクルスタンド)。 敷地脇などの狭小スペースにも設置可能。マンホールやます蓋などでアンカーが打てない場所を避けて設置可能。 幼児用自転車・電動アシスト自転車対応! ガイドが地面に近く出し入れしやすい、機能的なデザイン。
付属品 アンカーボルト(ステンレス M8×70 1本)付 寸法(mm) Φ19×1.5鋼管 タイプ 独立タイプ 適合タイヤサイズ 12~28インチ
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷