- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- サイクルハウス・サイクルスタンド
- 自転車 転倒防止のおすすめ人気ランキング
自転車 転倒防止のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新144件の「自転車 転倒防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車転倒防止スタンド」、「自転車 前輪 スタンド」、「バイク転倒防止」などの商品も取り扱っております。
用途転倒防止柵
トラスコ品番
127-0663
材質
スチール
質量(kg)
13.8
パイプ径(Φmm)
60.5
外寸(幅W×高さH)(mm)
1500×600
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)
1070
色
ブラック
高さ(mm)
475
奥行(mm)
430
使用工具
必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)
2820
適合サイズ
低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)
55
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。
選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます)
出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。
強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。
コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。
樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品
取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)
質量(kg)
6
適合タイヤサイズ
18~28インチ
自転車用の転倒防止用スタンドです。
用途自転車の整理や転倒防止に
色
ブラック
適合タイヤ幅(mm)
55以下
置くだけで自転車をホールド!置くだけスタンドPONTO新登場!
ポンッと置くだけで、しっかりホールド
自転車の自重でしっかりホールド
置くだけで自転車をホールド
ほとんどのスポーツ自転車に適用可能
スルーアクスル、ディスクブレーキ仕様車もOK!
セット内容
フレーム2本、プロテクター2個、脚4本、ネジ小4個、ネジ大2本、ナット2個、管2個、バネ2個、六角レンチ(大・小各1個)
材質
スチール(円形パイプ)、ポリエチレン(プロテクター)、ポリプロピレン(本体足)
色
ブラック
幅(cm)
31.5
長さ(cm)
35~36.5(自転車設置時の最大値)
本体質量(g)
1074
高さ(cm)
27
適合タイヤサイズ
タイヤ幅:76mm(3.0インチ)まで、タイヤ外径:510mm(20インチ)以上※但し、HE406規格には対応しておりません。
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途転倒防止柵
トラスコ品番
127-5407
材質
ステンレス
質量(kg)
13.9
パイプ径(Φmm)
60.5
外寸(幅W×高さH)(mm)
1500×600
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品
アンカーボルト(スチール M8×2本)付
適合タイヤサイズ
18~27インチ
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ
20~29インチ
材質
本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)
510
色
ブラック
高さ(mm)
220
奥行(mm)
430
使用工具
必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)
970
適合サイズ
低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)
55
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
限られたスペースで効率よく収納できます。
材質
熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装)
色
ステンカラー(SC)
適合タイヤサイズ
幅45mm以下18~27インチ
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。
亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置
下穴径(Φmm)
9.0
ねじ外径(mm)
8
付属品
オールアンカーボルト(スチール M8×2本)
材質
スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)
434
適合タイヤ幅(mm)
45以下
適合タイヤサイズ
18~27インチ(目安)
取扱説明書
(0.9MB)
収納可能質量(kg)
35以下(目安)
世界最小 インテリアに「こだわる」自転車スタンド。省スペース。極めたら「世界最小」。愛車を室内に飾って、ハイセンスなインテリアとして楽しみませんか。防犯や雨風からも守る為にも愛車は室内に置きたいものです。カナダのデザイナーが省スペースにこだわり、開発した[CLUG]がそれらを実現します。完成した商品はなんと世界で最も小さい自転車スタンドになりました。手のひらにおけるサイズ。自転車スタンドの多くはフレームを壁に固定するタイプ。しかし、それだとフレームを傷つけてしまう恐れがあります。今回のアイテムはタイヤを固定するタイプですので、フレームに傷が入ることは御座いません。後輪は必ず地面に接地するようにして下さい。落下の恐れが御座います。
セット内容
本体×1、取り付けネジ×2、プラグ×2、外箱×1、取扱説明書×1
寸法(mm)
42×42×32
色
ブラック
サイズ
S
適合タイヤ幅(mm)
約23~32
アズワン品番
65-2350-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。
従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。
底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。
ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
材質
スチール
質量(kg)
1.4
寸法(奥行D×長さL)(mm)
(連結バー)22×540
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×305×230
適合タイヤ幅(mm)
50~127(5インチまで対応)
適合ホイールサイズ(inch)
18~29
アズワン品番
64-9557-28
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ベースプレート仕様の自転車ラックです。
設置にはアンカーを打たなくていいので、誰でも簡単に設置できます。
寸法(mm)
Φ19×1.5鋼管
ハンドル高さ(mm)
1100以下
ハンドル幅(mm)
600以下
適合タイヤサイズ
20~28インチ
スタンドに自転車をポンっと置くだけ!自転車の重量でしっかりホールドします。前輪・後輪に使用可能の万能アイテム。
用途クロスバイク、ロードバイク、マウンテンなど色々なスポーツバイクに対応しています。スルーアクスル、ディスクブレーキ装備車でもOK。
色
ブラック
幅(cm)
スタンド本体:約31.5
長さ(cm)
約35~36.5※自転車設置時の最大値が約36.5cmとなります。
適合サイズ
対応タイヤサイズ:タイヤ幅76mm(3.0インチ)まで。タイヤ外径51mm(20インチ)以上。
高さ(cm)
約27
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製
電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
付属品
オールアンカー(スチール M6×4本)付
適合タイヤサイズ
20~28インチ
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm)
2.8
ポール径(Φmm)
60.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷