- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 自転車ナットカバーのおすすめ人気ランキング
自転車ナットカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「自転車ナットカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンナットキャップ」、「ペダルレンチ」、「ナットカバー」などの商品も取り扱っております。
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
用途ボルトのとびだし部分を保護
厚さt(mm)
1.5
材質
軟質PVC
色
ブラック
ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
材質
L.D.ポリエチレン
六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
色
ブラック
材質(本体)
ポリエチレン
仕様
JIS六角ボルト用
材質
樹脂
色
黒
厚さt(mm)
1.5
材質
樹脂
色
グレー
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さt(mm)
1.5
材質
樹脂
色
グレー
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
ブラック
ねじ山種類
メートル並目
材質
樹脂
色
黒
ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。
材質
軟質塩化ビニル製
色
白
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策
材質
(本体)POM(ポリアセタール)
ねじ規格
並目
材質
樹脂
材質
塩化ビニール
色
グレー