- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- サイクルハウス・サイクルスタンド
- 自転車展示台のおすすめ人気ランキング
自転車展示台のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新99件の「自転車展示台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐輪スタンド」、「自転車 収納」、「什器」などの商品も取り扱っております。
3台用ひな壇式。新型ハンガー受け。
主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。
3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。
前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。
BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。
タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。
BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。
省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。
標準タイプの971-3Uとトールタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質
鉄
幅(mm)
920
質量(kg)
8.5
色
グレーメタ
高さ(mm)
520
奥行(mm)
850
保証期間
1年
1個
¥26,980
税込¥29,678
24日以内出荷
雛壇状に4台までの自転車を展示できるハイタイプの什器です。軽快車やマウンテンバイクなどを簡単に展示できます。キャスターを取り付けることで自転車を搭載したままの状態で簡単に移動させることができます。
材質
ベース・横フレーム・支柱・テンションバー・ハンガ受け・タイヤ受け:鉄(粉体塗装)、ノブボルト・ノブナット・キャスター:鉄(亜鉛メッキ)、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)
17
色
グレー
組立寸法(mm)
幅1310×奥行1215×高さ1355
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2400×200×1355
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×80×110
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
3台用ひな壇式、背高用。新型ハンガー受け。
主にショップで自転車を展示するためのディスプレイスタンドです。
3台の自転車をひな壇型にレイアウトすることにより、立体的な展示ができます。
前後のタイヤ受けとボトムブラケットの裏側を支えるBB受けの3点で保持します。
BB受けの高さは自転車に合わせて無段階に調整可能。
タイヤ受けの位置はホイールベースに合わせて5段階に調節可能。
BB受けはペダルのクランクとフレームの間に差し込む形状で、見た目がすっきりします。
省スペースで展示ができるように、平行四辺形状にひねることができます。
標準タイプの971-3Uとハイタイプの971-3HUを前後に配置すれば、6段分のひな壇として活用可能です。
材質
鉄
幅(mm)
920
質量(kg)
14.9
色
グレーメタ
高さ(mm)
1340
奥行(mm)
850
保証期間
1年
1個
¥38,980
税込¥42,878
24日以内出荷
一般車よりも重量のある電動アシスト車も余裕を持って展示できる完全新設計の、3段ひな壇型自転車展示台です。主にショップにおいて自転車を展示するための展示什器で、3台の自転車を高さを変えて立体的に展示することにより、平面に並べるだけより確実に目立たせることができるようになります。従来の「前後輪+ハンガー」の3点式ではなく、前後輪だけで自転車を立たせる設計のためフレームデザインに左右されず、またフレームを傷付けることもない汎用性の高い什器です。前輪はさまざまなサイズに対応できるスライド式タイヤストッパーで押さえられ、また無段階にスライドできる後輪受けによりさまざまなホイールベースの自転車にもベストフィットします。自転車を抱えたまま階段のようにフレームに登っていっても大丈夫なようフレームは特別に強く作られているため、中段や上段にも楽々自転車を展示できます。
色
グレーメタリック
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
1800×950
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能
幅(mm)
1000
質量(kg)
10.2
色
ブラック
高さ(mm)
950
奥行(mm)
500
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
高さを生かした展示で差を付ける!作品が引き立つ紙製ディスプレイ。
組立式の紙製3段棚!ハンドメイド即売会などで作品を綺麗に展示することができます。アートイベントなどでの限られたスペースで効果的に展示するには欠かせないグッズです。組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びもラクラク!
かんたん組み立て
置き方 2WAYタイプ!スペースや商品に合わせて使い分けできます。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!
表面に質感のある紙を使用!
無地だから、スタンプやシール、マステで自分流にアレンジしやすいですね。
材質
段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体組立時/150×294×255
自転車用ショップ什器として定番の”971”型(ひな壇式ディスプレイスタンド)に取り付けるオプションパーツ
971型標準のBB受けの代わりに後輪全体をクレードルで受けることで自転車を保持
車種(フレーム形状)が異なってもタイヤサイズに合わせることで安定した展示が可能
用途一般車/スポーツタイプ(ロード・クロスバイク)など
適合
使用可能ホイール:650C、700C、26インチ、27インチ
色
グレーメタリック
内幅W(mm)
(クレードル)約54
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
段差があって陳列しやすい!奥の商品までよく見える!横幅がスライド調整できる!便利なディスプレイ・展示台です。
材質
ポリスチレン
サドル先端部分をバーに引っ掛けるだけで、自転車を立たせて置くことができるスタンドです。簡単組立、分解構造に作られています。横パイプも伸縮可能ですので、持ち運びの時もフレームと同じサイズまで
付属品
脚キャップ×4個
材質
フレーム/スチール製 横パイプ/メッキ
寸法(mm)
角パイプ径約20×40×1180、横パイプ径約38.1×1350~最大2000
サイズ
フレームサイズ
質量(g)
9540
寸法(幅W×高さH)(mm)
1350~2200×980±5×1120±5
耐荷重
50000
収納数
横パイプを最大に伸ばした場合、自転車が最大5台収納
組立方法
お客様組み立て式(ノックダウン組み立て式)
取扱説明書
あり
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
3分割の本体支柱は、各パーツが小サイズ・低重量で、組み立て、保管、再設置時の分解などの際に効率が高まります。
外装箱のサイズが、幅 1260 mm × 高さ 80 mm × 奥行き 107 mm とコンパクト。店頭持ち帰りや配送時の取り扱いにも都合の良い大きさです。
メタル色を多用した、いろいろな場所にマッチするスタイリッシュデザイン。
地震の揺れに強いと定評の天井側ゴムカップにスプリングを内蔵した、天井と床を突っ張るポールに、2台(クレードル追加で最大4台)の自転車を収納できます。
標準キットは自転車2台分のクレードルを付属。
ポールは無断階で2.1m~2.7mまで高さ調整可能。
スライドアームを採用したクレードルは荷重安定性に優れ、ロードバイクだけでなく重いMTBも安心して収納できます。また、異なるフレームデザインに合わせ、角度とフック間隔の調整が可能です。
ユーザーが最終設置した後、ポールが縮んで転倒してしまうことを予防するために、バイクタワー20Dでは、ジョイント部のボルト固定に加え専用ストッパー金具での固定による二重ロック構造を導入しました。
材質
アルミ・鉄・樹脂
質量(kg)
5
色
シルバー
角度(°)
最大上下10(左右連動)
押圧力(Kg)
約5
支柱の高さ(mm)
2100~2700(無段階調整)
フック有効径(mm)
最大:60
フック寸法(mm)
支柱表面-フック中心距離:100/左右フック間隔:325~415
支柱径(Φmm)
45(上)/40(中)/45(下)
1個
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
壁面あるいは柱に取り付けるタイプの自転車収納フックで、トップチューブをフックに掛けて自転車を水平に保持することができます。
取り付け位置によりバイクタワーのように上下2段に自転車を収納できるようになります。
不要時にはフックははね上げておくことができます。
自転車を支えるフックは丈夫な鉄製で、重い自転車も十分に支えることができます。
またフックにはフレームへの傷つき防止のため、保護用のカバーが装着されています。
自転車をできるだけ水平に保つことができるようフックは左右に角度を変えることができます。
本体下にある小さなフックはヘルメットやウェアなどを掛けておくのに便利です。
材質
鉄
寸法(mm)
(展開時)370×370×150(本体のみ)/200(下フック含む)。(収納時)370×370×85
質量(kg)
1.2
耐荷重(kg)
20まで(壁の構造による)
フック寸法(mm)
(壁面~フック中心距離)310、(内幅)60
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小物の陳列におすすめ!取り扱いも簡単!紙製の組立式ディスプレイ台。
材質
ボール紙製
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント
展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式
フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き
スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能)
ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質
スチール
駐輪や修理作業が楽なタイヤ保持型スタンド。箱入り・24-29インチ
長さ(mm)
440
幅(mm)
430
高さ(mm)
850
材質(本体)
鉄、プラスチック
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm)
1070
色
ブラック
高さ(mm)
475
奥行(mm)
430
使用工具
必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用
本体質量(g)
2820
適合サイズ
低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。
適合タイヤ幅(mm)
55
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。
天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。
仕様
駐輪台数:4~5台
材質
本体:2×4材、金具:鉄
質量(kg)
約10
全長×全幅W×全高(mm)
約1830×510×1070
取扱説明書
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。
選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます)
出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。
強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。
コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。
樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品
取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm)
質量(kg)
6
適合タイヤサイズ
18~28インチ
車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。
従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。
底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。
ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
材質
スチール
質量(kg)
1.4
寸法(奥行D×長さL)(mm)
(連結バー)22×540
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×305×230
適合タイヤ幅(mm)
50~127(5インチまで対応)
適合ホイールサイズ(inch)
18~29
アズワン品番
64-9557-28
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サドル掛け型レーススタンド 軽量タイプ。
相向きに配置することで最大5台まで搭載可能(合計40kgまで)
持ち運び・保管に便利な専用収納バッグ付き
付属品
専用収納バッグ
材質
アルミ・樹脂
質量(kg)
3.2
色
シルバー
耐荷重(kg)
40
保証期間
1年
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷