- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用カギ(ロック)
- 自転車錠のおすすめ人気ランキング
自転車錠のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新151件の「自転車錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車の鍵」、「ワイヤー錠」、「自転車 前輪錠」などの商品も取り扱っております。
20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」
仕様
取付バンド:Φ13/16mm
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数
3本(ディンプルキー)
キー方式
シリンダー式
タイプ
リング錠
取付寸法(mm)
(幅)73.5
取付径(Φmm)
(バンド)13
最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。
設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
370
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
12
セキュリティスロットをヒントにした自転車用フリーループロック
ケーブルを自由にスライドするパーツに設けたスロットに、ダイヤル錠先端の連結金具を差し込むことで施錠
ケーブル先端の輪とコンパクトなダイヤル錠の組み合わせで自由に輪が作れるフリーループ仕様
前後車輪、フレーム、サドル、ヘルメットに通してまとめて施錠するなど、施錠の幅も広がる2メートルのロングケーブル
ダイヤル錠は3桁のお好みの暗証番号にセットできるナンバーセット機能付き
まとめたケーブルを固定する際に便利なバンド付き
ノートパソコンなどにみられるセキュリティスロットにも装着可能(スロットサイズ:7×3mm)
付属品
バンド2本
色
ブラック
質量(g)
135(バンド2本含む)
ワイヤー径(Φmm)
4.4
ワイヤー長(mm)
2000
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
不正開錠(ピッキング)が困難なニッコー独自の両面ディンプルキー(3本付)とΦ10mm極太丸棒カンヌキを採用した最強のサークル錠。軽量でも頑丈なアルミダイカストケース使用。合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」認定登録番号第 516 号。
キー方式
ディンプルキー
仕様
取付バンド:Φ13/16/19mm
材質
アルミダイカスト
ワイヤー径(Φmm)
10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
不正開錠されにくく、折れにくいウェーブキー採用したワイヤー錠。キズが付きにくい軟質仕上げだから自転車にやさしい。
寸法(Φ×mm)
10×600
ロック
キー式
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)
約600
キー数
3本
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプ
リング錠
キー方式
シリンダー式
4ケタのダイヤル式チェーン錠。
材質
本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー)
寸法(mm)
Φ12×600
質量(g)
115
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
600
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。
ディンプルキー3本付。
タイプ
ワイヤー錠
寸法(mm)
10×900
ワイヤー長(mm)
900
キー数
3本
キー方式
ディンプルキー
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
700
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
12
2重ロック構造を採用したスタンダードな箱型錠です。
セーフティ機構付きです。
タイプ
前輪錠
付属品
スペアキー1本(合計2本)
仕上
クロムメッキ
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
タイプ
ワイヤー錠
寸法(mm)
10×600
ワイヤー長(mm)
600
キー数
2本
キー方式
シリンダー式
太さ(mm)
10
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。
ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
色
クリアー
キー方式
ダイヤル式
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付きです。
頑丈なアルミ合金ボディを採用しました。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
用途自転車の盗難予防
タイプ
リング錠
付属品
取り付けバンド(3種類)
適合
(取り付けバンド)13mm用、16mm用、19mm用
キー方式
ディンプルキー
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
タイプ
リング錠
キー数
2本
キー方式
シリンダー式
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに
長さ(mm)
700
キー数
4桁
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
12
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに
キー方式
ディンプルキー
長さ(mm)
700
タイプ
ワイヤー錠
キー数
2
太さ(mm)
12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷