自転車駐輪台のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「自転車駐輪台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐輪場 機器」、「駐輪場 スロープ」、「自転車 ストッパー」などの商品も取り扱っております。
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
1台
73,980 税込81,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

限られたスペースで効率よく収納できます。
材質 熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装) ステンカラー(SC)
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品 アンカーボルト(スチール M8×2本)付 適合タイヤサイズ 18~27インチ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能
ブラック 内幅(mm) 66(最大2.5インチまで対応)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

耐久性に優れた溶融亜鉛めっきのスチール製 電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
付属品 オールアンカー(スチール M6×4本)付 適合タイヤサイズ 20~28インチ
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウンテンバイクの太いタイヤもOK。 独立設置型ですので、建物や敷地の曲線に合わせた施工が可能です
材質 ステンレス(#400)
1台
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ 20~29インチ 材質 本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書 (0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

シンプルで使いやすい前輪差し込み式自転車ラック! スタンドの高低順の入換えが可能です。 スタンドピッチ600mmです。
用途自転車の整列駐輪用。 収容数 6台 仕様 自転車タイヤ径18~27インチ用。スタンドピッチ(mm):600。外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440 付属品 オールアンカーM10×90 材質 スチール 質量(kg) 31.7
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。 パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。 ポリエチレンシートはUV加工仕様です。 製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。 簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
1セットほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 1070 ブラック 高さ(mm) 475 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 2820 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

キズが目立ちにくいオールステンレス製ラック。 マウンテンバイクもOKの独自のフック形状。 先端部分に、タイヤを押し込めば、自転車はまっすぐに立ち、安定感を保ちます。
材質 ステンレス(#400)
1台
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一目でわかるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質 ビニールターボリン(裏面マジックテープ付) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 600×450×0.35 取付方式 垂れ幕
1枚
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。表面にクリアコートが施してあり、傷が付きにくい仕様です。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。 仕様 駐輪台数:1台 材質 支柱:STK 質量(kg) 5.5 メタリックシルバー 支柱径(Φmm) 42.7 本体幅(mm) 258 地上高さ(mm) 800
1本
19,980 税込21,978
11日以内出荷

自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。表面にクリアコートが施してあり、傷が付きにくい仕様です。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。 仕様 駐輪台数:2台 材質 支柱:STK 質量(kg) 5.5 メタリックシルバー 支柱径(Φmm) 42.7 本体幅(mm) 1200 地上高さ(mm) 350
1本
19,980 税込21,978
11日以内出荷

【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 510 ブラック 高さ(mm) 220 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 970 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。 本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
適合タイヤ幅(mm) 60以下 適合タイヤサイズ 20~27インチ 質量(kg) (本体)1.5、(ベース)1.3 材質(本体) SS400 材質(ベース) FCD500-7
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)