- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 自閉ホーム水栓のおすすめ人気ランキング
自閉ホーム水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「自閉ホーム水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動停止蛇口」、「自動止水蛇口」、「プッシュ式水栓」などの商品も取り扱っております。
ハンドルを支えている間だけ吐水します。
呼び径(mm)
13
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)
13
仕様
節水水栓
取付穴径(Φmm)
23~27
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)
13
仕様
節水水栓
水栓タイプ
自閉水栓
用途一般地用
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
仕様
ハンドシャワー:無、吐水切替:無
長さ(mm)
スパウト:95
形状
止水ハンドル:ボタン
色
止水ハンドル:メタル
種類
単水栓
取り付け形状
一体型
表示
ボタン表示:PUSH
機能
オートストップ
形態
吐水:ソフト
取付け方法
台付き
操作方法
(水の出し方)ハンドルを押す
関連資料
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
水栓タイプ
自閉水栓
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)
13
仕様
節水水栓、吐水口PA12J-64X-16
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
用途水栓金具取替パーツ
主な用途
水栓金具取替パーツ
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
呼び径(mm)
13
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
洗面
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
固定122(壁から)
グリーン購入法
適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
洗面
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
27±2
吐水口長さ(mm)
固定95
グリーン購入法
適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品
補助リング、ビス
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.1~0.3
使用温度(℃)
1~50
取扱説明書
(0.56MB)
水量(L)
450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)
260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×80×60
適合ホース外径(Φmm)
~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フットレバーを押している間、吐水ができます。
湯水表示ラベル付。
取付ビスは付属していません。
呼び径(mm)
13
材質
黄銅
アズワン品番
64-8763-79
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。
アズワン品番
64-6487-52
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共通
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm)
13
仕様
節水水栓
ねじサイズ
PJ1/2
水栓タイプ
自閉水栓
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)
13
仕様
セルフストップ、防かびホース
機能
逆止弁付
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。
仕様
タイマー設定可能時間:最大120分
材質
ABS樹脂
質量(g)
210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×85× 55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)
先端丸型、14~18
取扱説明書
(1.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)
13
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中