自閉立水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
95件の「自閉立水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動止水蛇口」、「toto 自動水栓」、「オートストップ水栓」などの商品も取り扱っております。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm) 13 仕様 節水水栓 取付穴径(Φmm) 23~27 水栓タイプ 自閉水栓
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い 仕様 ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm) スパウト:95 形状 止水ハンドル:ボタン 止水ハンドル:メタル 種類 単水栓 取り付け形状 一体型 表示 ボタン表示:PUSH 機能 オートストップ 形態 吐水:ソフト 取付け方法 台付き 操作方法 (水の出し方)ハンドルを押す 関連資料 水栓タイプ 自閉水栓
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

カクダイ自閉立水栓
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質 黄銅 取付穴径(Φmm) 22~27 厚さ(mm) 5~30 水栓タイプ 自閉水栓 仕様 角度調節機能付き泡沫 規格 JIS規格 入数 20/箱
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質 青銅 取付穴径(Φmm) 22~26 厚さ(mm) 5~35 水栓タイプ 自閉水栓 アズワン品番 64-6486-84
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm) 13 仕様 節水水栓 水栓タイプ 自閉水栓
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm) 13 タイプ 非自動 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 適合場所 洗面 取付方式 全交換(台付) 取付穴径(Φmm) 27±2 吐水口長さ(mm) 固定95 グリーン購入法 適合
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
呼び径(mm) 13 タイプ 非自動 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 適合場所 洗面 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 固定122(壁から) グリーン購入法 適合
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

カクダイ自閉立水栓
序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質 黄銅 取付穴径(Φmm) 22~28 厚さ(mm) 5~35 水栓タイプ 自閉水栓 規格 JIS規格
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品 補助リング、ビス 材質 ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa) 0.1~0.3 使用温度(℃) 1~50 取扱説明書 (0.56MB) 水量(L) 450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

吐水部やハンドル部が水を出すたびに洗い流されるので衛生的に使用できます。公園など公共の場所の使用にも最適。
呼び径(mm) 13
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g) 260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×80×60 適合ホース外径(Φmm) ~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。 取付方式 全交換(台付) 使用温度範囲(℃) 室温、水温:1~50 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源 リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa) 0.1~0.7 適合場所 洗面所 取付穴径(Φmm) 22~28 使用地区 一般地 電池寿命 約2年 流量 約9.5L/分 適合寸法(mm) 穴径25~28、厚さ10~30 吐水口長さ(mm) 123 吐水口高さ(mm) 56 検知距離(mm) 吐水口より約30~170 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
46,980 税込51,678
当日出荷