臭気弁のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
117件の「臭気弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「臭気止め」、「防臭弁」、「ドレン用 逆止弁」などの商品も取り扱っております。
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。 材質 本体/ABS。軸/ステンレス。弁/PP
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)コバード通気弁
集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。
材質 本体/ABS樹脂。キャップ部/ポリプロピレン 寸法D(Φmm) 132
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm) t3 寸法D(mm) 31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃) 70
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質 ABS樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質 通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン 材質(ゴムシール) EPDM
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。 色調 クリアー 適合 (配管)DHQ-14/DHQ-16 トラスコ品番 761-2796 材質 アクリル樹脂
1個
589 税込648
当日出荷

接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 材質 本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。 本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。 塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃) 90
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 786-8189 材質 本体:ABS/軸:ステンレス/弁:PP 質量(g) 240 寸法A(mm) 135 寸法e(mm) 85 寸法b(mm) 92 適合サイズ VP-50 寸法c(mm) 68
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。 質量(kg) 1.1 呼び径 15A 使用流体 圧縮空気 ドレン排出 フロート式 周囲温度(℃) 5~60 オートドレン仕様 オートドレン 入口ねじの種類 Rc 入口管接続口径 Rc1/2 出口ねじの種類 G 出口管接続口径 G1/4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ボディ) ABS樹脂 付属品 排水用塩ビソケット 材質 ボデー:ABS樹脂 アイボリー 材質(キャップ) ABS樹脂 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) EPDM 材質(ソケット) PVC 材質(ジスクホルダ) ABS樹脂
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 【通気弁本体】ABS樹脂。【ゴムシール】EPDM。【接続部材】ABS樹脂・PP・CR。【止水ボール】発泡PE・SUS304
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 溶融亜鉛メッキ 寸法(mm) 【エアコン固定寸法】W=328~877、D=215~410 質量(kg) 23 取付 絶縁・防振ゴム、段差対応、防振フレーム取付可 積載荷重(kg) 最大200 寸法A(mm) 845~895 グリーン購入法 適合 対応勾配 0~6°(水平~1.1/10)
1個
889 税込978
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)