- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 臭突ファンのおすすめ人気ランキング
臭突ファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新82件の「臭突ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「臭突」、「中間トイレファン」、「汲み取りトイレ」などの商品も取り扱っております。
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所
トイレ
仕様
電源コードプラグ付
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突先端取付形
質量(kg)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所
トイレ
仕様
電源コードプラグ付
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×158×229
適合パイプ径(Φmm)
93.5~125中間形ターボファン
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
回転式ベンチレーターです。
寸法(mm)
270×175×175
材質
ABS樹脂製
用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
適合場所
トイレ用
電源コード(m)
2.5
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突先端取付形
質量(kg)
1.3
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)28.5/28.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)55/55
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
仕様
据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)
質量(kg)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
25/30.5
電源電圧(V)
100
材質(ボディ)
プラスチック(紫外線吸収剤入り)
騒音値(dB)(50/60Hz)
49/49.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
246/252
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合場所
トイレ
材質
(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材
定格電圧(V)
100
方式
先端形
定格周波数(Hz)
50、60
表面処理
(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
電源コード
ビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調
(笠)マンセルN2.5
トップ型ファン。
型番
89225
アズワン品番
64-5118-57
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突先端取付形
質量(kg)
1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)41/45
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)156/177
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様
回転式
適合場所
危険物倉庫
用途汲取り式トイレ用
適合場所
トイレ
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
固定式ベンチレーターです。
寸法(mm)
155×180×180
材質
ABS樹脂製
適合
トイレーナヨウ
セット内容
排気扇×1、臭突バンド×1、臭突パイプ×5、自在ソケット×1
材質
排気扇・臭突パイプ・自在ソケット/PVC、臭突バンド/SUS
寸法(mm)
臭突パイプ/Φ73×Φ76×800(スリーブ付)、自在ソケット/Φ76×Φ114
電源(V)
100(50/60Hz)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
適合場所
トイレ
材質
(ケーシング(A))PP樹脂、(ケーシング(B))PP樹脂、(モーター取付脚)PP樹脂、(ターボファン)ABS樹脂(径100mm)
質量(kg)
1.1
電流(A)
0.06、0.08
消費電力(W)
5.5、7.5
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機 E種
騒音値(dB)
34、34
電源コード
ビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調
(ケーシング(A))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ケーシング(B))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(モーター取付脚)マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ターボファン)マンセルN-3.5
風量(m3/h)
52、52
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突中間取付形
質量(kg)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)13.5/16.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)44/44
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)70/70
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)
190
高さ(mm)
183
タイプ
先端形300タイプ
電源(V)
AC100
本体質量(kg)
約1.2
適合場所
トイレ
電源コード(m)
2.8
消費電力(W)(50/60Hz)
15/13
適合パイプ
VU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)
ファン
ターボファン
風量(m3/h)(50/60Hz)
115/105
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に
材質
ガルバリウム鋼板
ハネ枚数
3
電動機の極数
4
使用環境条件
(温度)-30~50℃(湿度)90%以下