興研 エア ライン マスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
106件の「興研 エア ライン マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンドブラスト マスク」、「定置式ろ過筒」、「重松 送 気 マスク」などの商品も取り扱っております。
1組
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格 T 8153適合品 セット内容 面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2 ダイオキシン類対策用 レベル3対応可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1本ほか
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ 半面D型(面体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg) 約6.9 電流(A) 5.5 電力(W) 500 風量(m3/min) 2.1 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 風圧(kPa) 7.85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。
用途サンドブラスト用 仕様 作業帽用(ヘルメットなしで着用) 材質 (メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
25,900 税込28,490
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
ホース径(Φmm) 8 使用圧力範囲(MPa) 0.49以上(エアラインマスク併用時)。0.49以上(CJ-1型のみ使用)。※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合
1本
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
付属品 肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付 仕様 非防爆型、適合電動送風機105型 タイプ ハイスコープV型(面体) 電源(V) AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。
セット内容 面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1 JIS規格 T 8153適合品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

プレガラスが1枚付き、メガラスを保護する簡易タイプです。
仕様 作業帽用(ヘルメットなしで着用) 材質 (メガラス)アクリル、(プレガラス)セルロース系樹脂、(生地)ゴム引
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して爆発火災を引き起こす可能性があります。逃電アース型は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されています。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、風量調節部、耐圧ホースを通じて自動的に大地に流して逃がしますので、可燃性ガスなどの環境下でもより安全にお使い頂けます。
種別 1本蛇管式 仕様 静電気帯電防止形 タイプ ハイスコープV型(面体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
57,980 税込63,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
仕様 ヘルメット用 材質 (メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,900 税込26,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンドブラスト用送気マスク。生地の耐久性が従来品に比べて飛躍的に向上しました。 フードを装着したまま目ガラス交換可能。工具を使わずに簡単に交換できます。 指定防護係数1000の高い防護性能 半面形電動ファン付き呼吸用保護具と併用可能 フードを外しての移動時も粉じん対策ができる 上下左右に向いても視界良好。フードが首の動きに追随します。
用途サンドブラスト用送気マスク。橋梁作業向け呼吸用保護具。ブラストによる鉛・クロム・PCB含有塗膜除去、素地調整。 規格 T 8153 準拠 ホース長さ(m) 最大100 仕様 最低必要空気量:120L/分、指定防護係数:1000
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 12号D-Y、12号HV-Y セット内容 エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,698 税込1,868
当日出荷

エアラインマスク用空気清浄装置。コンプレッサから送られる空気に含まれる微細粉じんやオイルミスト等をろ過し、洗浄空気を送気する空気洗浄装置です。持ち運びが簡単、最大4人まで接続可能です。活性炭エレメントにより、臭気効果的に除去します。圧力計付き。エアラインホース接続用にハイカプラプラグも付属。
仕様 接続可能本数:4本、供給源側接続部:G1/2オネジ 付属品 ハイカプラプラグ×4
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 ※必ず注意文をご参照願います。
仕様 非防爆型、適合電動送風機105型 付属品 肩かけベルト、腰ベルト付 タイプ 半面マスクタイプ 電源(V) AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
最高使用圧力(MPa) 29.4 仕様 空気残量指示警報装置付。ボンベなし 質量(kg) 3.6(ボンベ除く) タイプ ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形 警報方式 ホイッスル式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
219,800 税込241,780
30日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号 第TN175号 仕様 しめひもゴムハーネスHV 種別 防毒マスク 区分 L3 質量(g) 500±30 タイプ 吸収缶2個使用タイプ 機能 伝声器 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 適合吸収缶 RDG-5型・RDG-7型
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様 空気残量指示警報装置付。ボンベなし 質量(kg) 3.6(ボンベ除く) タイプ ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形 最高使用圧力(MPa) 29.4 警報方式 ホイッスル式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
249,800 税込274,780
60日以内出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)