興研 ダイオキシンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
120件の「興研 ダイオキシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易酸素マスク」、「酸素吸入 酸素マスク」、「プレッシャデマンド型空気呼吸器」などの商品も取り扱っております。
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク 7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型 区分 L3 質量(g) 42.0±4.0 除毒能力(分) 50以上 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 ガスの種類 有機ガス用 仕様 高性能フィルター内蔵 種別 吸収缶 取付方式 外付け式 破過時間 50以上 国家検定合格番号 第TN116号 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格 T 8153適合品 セット内容 面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2 ダイオキシン類対策用 レベル3対応可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号 第TN237号 区分 L3 質量(g) 120±10 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 仕様 シリコーン面体 種別 防毒マスク タイプ 吸収缶2個使用タイプ ガスの種類 有機ガス 頭ひも しめひもタイプRB 材質(面体) シリコーン面体 適合吸収缶 RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号 第TN179号 質量(g) 140±10 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 仕様 シリコーン面体。しめひもタイプXDB 種別 防毒マスク タイプ 吸収缶2個使用タイプ 規格 L3 ガスの種類 有機ガス 機能 伝声器 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-6546-01 適合吸収缶 RDG-5型、RDG-7型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号 第TM645号 排気ゴム弁 T-1K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプXRB 適合 (フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.96 質量(g) 179 基準質量(g) 198以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 67 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 20 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 85以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 87 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL3 機能 伝声器 適合フィルター RD-6型 指定防護係数 10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク 7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型 ガスの種類 有機ガス・粉じん用 除毒能力(分) 50(有機ガス) 仕様 高性能フィルター内蔵 種別 吸収缶 区分 L3 質量(g) 58±10以下 取付方式 外付け式 破過時間 50(有機ガス) 粒子捕集効率(%) 99.9以上 国家検定合格番号 第TN238号 通気抵抗(Pa) 280以下
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。
セット内容 面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1 JIS規格 T 8153適合品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1組
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号 第TN175号 仕様 しめひもゴムハーネスHV 種別 防毒マスク 区分 L3 質量(g) 500±30 タイプ 吸収缶2個使用タイプ 機能 伝声器 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 適合吸収缶 RDG-5型・RDG-7型
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg) 約6.9 電流(A) 5.5 電力(W) 500 風量(m3/min) 2.1 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 風圧(kPa) 7.85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様 空気残量指示警報装置付。ボンベなし 質量(kg) 3.6(ボンベ除く) タイプ ハイスコープV型(面体)。プレッシャデマンド形、軽量形 最高使用圧力(MPa) 29.4 警報方式 ホイッスル式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
249,800 税込274,780
60日以内出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 交換用フィルター 適合 1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03 石綿(アスベスト)類対策用 1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 。7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
付属品 肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付 仕様 非防爆型、適合電動送風機105型 タイプ ハイスコープV型(面体) 電源(V) AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。 口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。 軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。 背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
仕様 コイルチューブ式。定置式ろ過筒型。伝声器付 タイプ 半面D型(面体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号 第TN421号 種別 防毒マスク 質量(g) 117(±10) タイプ 吸収缶1個使用タイプ 機能 フィットチェッカー内蔵 材質(面体) シリコーン面体 アズワン品番 1-4548-11 適合吸収缶 KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ 半面D型(面体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号 第TM644号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.97 質量(g) 156 基準質量(g) 172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 64 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 81 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分3 ダイオキシン類対策用 レベル1対応可能 仕様 クリアケース。フィルター付 適合 (フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別 取替式防じん 区分 RL3 指定防護係数 10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
ホース径(Φmm) 8 使用圧力範囲(MPa) 0.49以上(エアラインマスク併用時)。0.49以上(CJ-1型のみ使用)。※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合
1本
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)