興研 防塵頭巾 サカヰ式aのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
100件の「興研 防塵頭巾 サカヰ式a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラスト面」、「防塵頭巾」、「サンドブラスト面」などの商品も取り扱っております。
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。 防水加工は施しておりません。
適合 併用可能マスク:ハイラック、1010A等 適合マスク ハイラック、1010A等 ガラス部 セルロース系樹脂
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様 吸気口付、前ボタン式 その他 マスクは別売りです。 適合 併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 適合マスク ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 ガラス部 セルロース系樹脂
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。
用途サンドブラスト用 仕様 作業帽用(ヘルメットなしで着用) 材質 (メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
25,900 税込28,490
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。
仕様 ヘルメット用 材質 (メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,900 税込26,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレガラスが1枚付き、メガラスを保護する簡易タイプです。
仕様 作業帽用(ヘルメットなしで着用) 材質 (メガラス)アクリル、(プレガラス)セルロース系樹脂、(生地)ゴム引
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。
仕様 くもり止め加工済み 適合 BL50/100用 石綿(アスベスト)類対策用 レベル1対応可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

サンドブラスト用送気マスク。生地の耐久性が従来品に比べて飛躍的に向上しました。 フードを装着したまま目ガラス交換可能。工具を使わずに簡単に交換できます。 指定防護係数1000の高い防護性能 半面形電動ファン付き呼吸用保護具と併用可能 フードを外しての移動時も粉じん対策ができる 上下左右に向いても視界良好。フードが首の動きに追随します。
用途サンドブラスト用送気マスク。橋梁作業向け呼吸用保護具。ブラストによる鉛・クロム・PCB含有塗膜除去、素地調整。 規格 T 8153 準拠 ホース長さ(m) 最大100 仕様 最低必要空気量:120L/分、指定防護係数:1000
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 くもり止め加工なし 付属品 くもり止め液1本 適合 BL50/100用 石綿(アスベスト)類対策用 レベル1対応可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。
アズワン品番 1-9471-12 仕様 石錦作業レベル1、2、3 。視野カバ- 質量(g) 390±30 適合マスク 1821H 吸気抵抗(Pa) 115Pa以下 粒子捕集効率(%) 99.9%以上 排気抵抗(Pa) 45Pa以下 材質(面体) エラストマー
1袋(5枚)
929 税込1,022
当日出荷

高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号 第TN175号 仕様 しめひもゴムハーネスHV 種別 防毒マスク 区分 L3 質量(g) 500±30 タイプ 吸収缶2個使用タイプ 機能 伝声器 ダイオキシン類対策用 Lv2対応可能 適合吸収缶 RDG-5型・RDG-7型
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM540号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.1 基準質量(g) 145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50±25 質量(g) 145 吸気抵抗上昇値(Pa) 83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 フィットチェッカー内蔵 指定防護係数 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷

エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
最高使用圧力(MPa) 0.98 ねじ寸法 PF3/4 (コンプレッサ側)。PF1/4 (エアラインホース側) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
46,980 税込51,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ 半面D型(面体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
付属品 肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付 仕様 非防爆型、適合電動送風機105型 タイプ ハイスコープV型(面体) 電源(V) AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg) 約6.9 電流(A) 5.5 電力(W) 500 風量(m3/min) 2.1 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 風圧(kPa) 7.85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格 T 8153適合品 セット内容 面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2 ダイオキシン類対策用 レベル3対応可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷