- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防じんマスク
- 興研吸気弁のおすすめ人気ランキング
興研吸気弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新137件の「興研吸気弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サカイ式防塵マスク」、「興研 吸湿スポンジ」、「重松 吸気弁」などの商品も取り扱っております。
適合マスク
1005・1021・1121・1091・1181・1191・172・1781・1122Rの各シリーズ・7191DK・7095DK・7121R・6061G
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
適合
1010A-05、1010A-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5個)
¥479
税込¥527
当日出荷
適合品番
各シリーズ:BL-321、BL-351、BL-351X
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
材質
シリコンゴム
適合マスク
1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合本体
防じんマスク1180-05型、防じんマスク1180C-05型、防毒マスクG-7-06型
RoHS指令(10物質対応)
対応
1ケース(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
1個(5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
1セット(5個)
¥299
税込¥329
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号
第TM540号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
適合
(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.1
基準質量(g)
145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
50±25
質量(g)
145
吸気抵抗上昇値(Pa)
83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
32±20
石綿(アスベスト)類対策用
レベル3対応可能
仕様
フィットチェッカー内蔵。フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RL2
機能
フィットチェッカー内蔵
指定防護係数
10
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号
第TM645号
排気ゴム弁
T-1K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプXRB
適合
(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.96
質量(g)
179
基準質量(g)
198以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
67
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
20
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
85以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
87
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RL3
機能
伝声器
適合フィルター
RD-6型
指定防護係数
10
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号
第TM644号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.97
質量(g)
156
基準質量(g)
172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
81
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
クリアケース。フィルター付
適合
(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別
取替式防じん
区分
RL3
指定防護係数
10
適合
防じんマスク1111-03型、防じんマスク1180-04型、防じんマスク1180C-04型、防毒マスクG-7-05型
1ケース(5枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
適合品番
各シリーズ:BL-711、BL-700
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(5個)
¥249
税込¥274
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。
フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。
マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
国家検定合格番号
第TM560号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
小判型(黒)
頭ひも
タイプRB
付属品
フィルター
適合
(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用
材質(面体)
エラストマー面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
94.8
基準質量(g)
76±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
63
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
44
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
80.0以上
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
50±20
質量(g)
77
吸気抵抗上昇値(Pa)
90
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
40±23
仕様
フィットチェッカー内蔵。フィルター付。軽量コンパクトなベーシックモデル
種別
取替式防じん
区分
RL1
機能
フィットチェッカー内蔵
アズワン品番
6-8383-11
指定防護係数
4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合本体
G-7-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(5個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
交換部品:吸気ゴム弁
用途防じんマスク・防毒マスク
適合
防じんマスク:1821H、1521シリーズ、防毒マスク:1821HG、1521HG、1551G、1561G
1パック(5個)
¥309
税込¥340
当日出荷
シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別
取替式防じん
区分
RL2
質量(g)
114
国家検定合格番号
第TM570号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
30
機能
フィットチェッカー内蔵
基準質量(g)
114±15
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
小判型(黒)
頭ひも
タイプRB
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
98.5
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
適合フィルター
171611
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
溶接作業のプロユース仕様です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号
第TM541号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.3
質量(g)
147
基準質量(g)
147±20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
53
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
30
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
48±25
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
32±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用
レベル3対応可能
仕様
フィットチェッカー内蔵。フィルター付
適合
(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用
種別
取替式防じん
区分
RL2
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。
質量:89(±8)g
国家検定合格番号
第TM208号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
吸気ゴム弁36型
頭ひも
タイプRB
付属品
フィルター
適合
(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
98.6
基準質量(g)
89±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
66
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
37
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
55以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
質量(g)
89(±15)
吸気抵抗上昇値(Pa)
165
材質(面体)
シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分4
仕様
クリアケース。フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RS2
アズワン品番
1-8438-02
適合フィルター
LAS-11
指定防護係数
10
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号
第TM545号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型
頭ひも
タイプRB
付属品
フィルター
適合
(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
98.0
基準質量(g)
平均149
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
51
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
29
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
質量(g)
160以下
吸気抵抗上昇値(Pa)
(平均)75
材質(面体)
シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用
レベル4対応可能
種別
取替式防じん
区分
RL2
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10