舞台・スタジオ用C型コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
101件の「舞台・スタジオ用C型コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「C型30A」、「C型 コンセント」、「コンセントプラグ VVF」などの商品も取り扱っております。
棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の電源コードになります。
寸法(mm) 1500 取扱説明書 (5.65MB)
1本
1,098 税込1,208
13日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドコンセント用のペンダントやスポットライトの取り付けができます。
用途適合負荷は100V専用600W(6A)まで、スライドコンセント1本あたり200W(2A)までです。適合重量は、4.5kgまで、スライドコンセント1本あたり1.5kgまでです。 幅(mm) 548 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 68 奥行(mm) 548
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

種別 キャップ ミルキーホワイト 種類 舞台照明用 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 20 差込口形状 接地2P 20A 125V
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷



ブラック 耐熱性 100℃±3℃ 1時間放置 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 結線方式 巻締端子式 強度 【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下 耐電圧(V) 1250 1分間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 耐熱性 100℃±3℃ 1時間放置 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 結線方式 巻締端子式 耐電圧(V) 1250(1分間)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



天井用取付けユニット NP15CM。角度およびシフト調整機能つき天井用取付け金具。センターレンズ対応。
適合機種 NP-PX602UL-WHJD/NP-PX602WL-WHLD/(2015年1月現在)。NP-PX750UJD2/NP-PX700WJD2/NP-PX800XJD2/。NP-PX750UJD/NP-PX700WJD/NP-PX800XJD 外形寸法(mm) 420(幅)×330(奥行)×94(高)(組立時)
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。
材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×34×35 定格入力電流(A) 125V/15まで アズワン品番 65-0529-65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

未来工業OAタップ
刃受部は熱に強く、外ケースは割れにくい二重構造です。 机や壁面に吊り下げられるフック付です。 (接地型)、(接地無)の一般プラグが使え、プラグ抜け止めによりプラ グ抜けによる不慮の事故を防止します。又、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接やDCアダプターの接続が可能です。 より線、圧着端子の全てが接続できるアースターミナルを採用しまた。 通電確認のできるLEDランプ付。
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。
材質 ABS樹脂 ブラック 質量(g) 32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×34×35 定格入力電流(A) 125V/15まで アズワン品番 65-0529-64 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
4日以内出荷

暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等 仕様 パイロットランプ、マグネット付 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント口数が2個の接地型抜け止めコンセント
ブラック 質量(g) 85 定格 接地形2P 15A 125V 入数(個) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
7日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグCタイプ
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
ホワイト 質量(g) 約15 コンセント形状 Aタイプ 定格入力電圧(V) 250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×46×15 定格入力電流(A) 6 アズワン品番 65-0526-76 プラグ形状 Cタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
1個
299 税込329
当日出荷

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類 T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。
クリームグレイ 仕様 2P15A125V 適合 ファクトライン30専用 トラスコ品番 818-5379 質量(kg) 0.05 タイプ L型 適合規格 (PS)E JIS規格 -
1個
2,798 税込3,078
当日出荷