- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 航海計器
- 船 デッキライトのおすすめ人気ランキング
船 デッキライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「船 デッキライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 船」、「船舶用LED」、「LED投光器 24V」などの商品も取り扱っております。
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)
530
消費電力(W)
25.7
入力電圧(V)
DC10~30
取付ボルト
M8
コード長さ(mm)
520
色温度(K)
6000
照射モード
拡散
寸法(縦×横×奥行)(mm)
159.8×47.5×63
光束(Lm)
3143
灯数
6
防水保護等級
IP67
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
設計・開発・生産まで自社で行い、船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!
設計から生産まで自社で行った製品です。
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製で防水等級IP-67です。
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防いでいます。
本製品は24V専用です。
ステンレス金具付き
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
24V専用
RoHS指令対応商品です。
付属品
ステンレス金具付き
材質
高品質アルミダイキャスト製
寸法(mm)
220×52×100
質量(g)
820
タイプ
ワイド
電圧(V)
DC24~28
消費電力(W)
40
電源
DC24V専用
全光束(Lm)
4500
保証期間
3年間メーカー無償保証
配光角度(°)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様
LEDチップ:OSRAM
質量(g)
261
消費電力(W)
19
入力電圧(V)
DC10-30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×39.5×47
コード長さ(mm)
450
色温度(K)
6000
光束(Lm)
2296
防水性
IP67
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品
角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本
材質
本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス
色
白
奥行(mm)
85
入力電圧(V)
DC12/24
光源
LED
コード径(Φmm)
9
色温度(K)
6000
LED色
白
連続点灯時間
24時間
防塵防水性能
IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
コード長さ(cm)
40
防水保護等級
IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
電球の種類
LED
斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様
指向角:スポット
寸法(mm)
546×90×110(金具は含まず)
質量(kg)
2.7
電流(A)
4(DC28V時)
消費電力(W)
110
全光束(Lm)
11000
色温度(K)
6000(白色)
保証期間
1年間
使用電圧範囲(V)
DC9~36
ボディーカラー
白色
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品
取付ネジ
材質
アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状
角型
寸法(mm)
105×105
質量(g)
約680
タイプ
12V/24V共用
保護等級
(防水)IPX8
色温度(K)
7000
材質(レンズ)
樹脂
動作電圧
DC10-30V
明るさ(Lm)
3840
照射角
45°
LED使用数(個)
16
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品
角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質
(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)
107
高さ(mm)
133
材質(本体)
アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)
905
奥行(mm)
65
入力電圧(V)
DC12/24
光源
LED
最大消費電力(W)
48
連続点灯時間
24時間
防塵防水性能
IP67
コード長さ(cm)
45
材質(レンズ)
アクリル
防水仕様
IP67
LED使用数(個)
16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×133×65
電球の種類
LED
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。
12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。
トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。
コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。
キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。
IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質
本体:アルミ合金、ステー:鉄
発光色
ホワイト
材質(レンズ)
PCレンズ
動作電圧
DC12/24V兼用
適合車種
12V/24V兼用
防水性
IP67
設計から生産まで自社で行った製品
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
単相AC100~240V用
ステンレス金具付き
MEANWELL製電源搭載
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)
RoHS指令対応商品
本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証
2023年モデル
寸法(mm)
220×105×100
種類
無線ノイズ:ノイズレス品
電圧(V)
単相AC100~240
周波数範囲(Hz)
50~60専用
色温度(K)
6000
保証期間
本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
指向角(°)
ワイド
波形
正弦波
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!3連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容
内容:本体 取付用ビス
型式
MB50-24T
寸法(mm)
32×10×500
色
白色
質量(g)
200
サイズ(cm)
50
電圧(V)
DC24~28
消費電力(W)
最大210
LED
白色LED
LED使用数(個)
84
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
新型30WデッキライトMLD型登場!!
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。
30Wタイプでは驚きの最小クラス86mm(横幅)
オスラム製10WLED素子を3個搭載
マリンテック独自の防蝕構造
ノイズ対策品
オリジナルステンレス金具付き
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
ノイズ対策品
仕様
2020年モデル
質量(g)
480
電圧(V)
DC11~30
消費電力(W)
30
電源
12V、24V共用電源
全光束(Lm)
2800
色温度(K)
6000
保証期間
1年
サイズ(mm)
111×92×51
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
適合船舶
プレジャーボート、 漁船
思い通りの明るさを!!
小型でハイパワー!LED作業灯!
出力18Wで強力な光を放ちます。
本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。
本体アルミダイガスト防食処理。
本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
ノイズ対策品
型式
MLC18W-1224
寸法(mm)
55×250×35
質量(g)
500
電圧(V)
DC11~30
消費電力(W)
18
全光束(Lm)
1800
色温度(K)
6000
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様
●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット
質量(g)
530
灯数
6
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最先端な斬新デザイン!ついに110W登場!。高速艇・オフロードカーなどの衝撃&振動にも耐える、安心の超ロープロファイル高出力横型1列タイプ!。高さ6cm全長80cmと光軸が水平方向に広く、2種類の指向角リフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可!。横型一列タイプ。高出力110W。低重心タイプ(全長80cm・高さわずか6cm)。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ビームパターンは20度と60度のリフレクターによるコンビネーション。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×30個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様
指向角:スポット
寸法(mm)
800×60×62(金具は含まず)
質量(kg)
2.7
電流(A)
3.8(DC28V時)
消費電力(W)
105
全光束(Lm)
11000
色温度(K)
6000(白色)
保証期間
1年間
使用電圧範囲(V)
DC9~36
ボディーカラー
白色
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状
角型
寸法(mm)
108×108
高さ(mm)
127
材質(本体)
本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)
416
奥行(mm)
35
全光束(Lm)
2160
光源
LED
防塵防水性能
IPX7
材質(レンズ)
PMMA
動作電圧
DC10V~DC30V
明るさ(Lm)
2160
照射角
60°
LED使用数(個)
9
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力200Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)
395×170×125
質量(kg)
4.4
タイプ
広角
電流(A)
0.93
電圧(V)
AC90~240
消費電力(W)
200
角度(°)
レンズ:110
全光束(Lm)
23912
色温度(K)
6500
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
50WLEDランプを搭載したサーチライト!
新型モーター搭載!スムーズな動作を実現!前方向を強力に照らします!
新タイプより電圧12/24Vどちらにも対応
新型モーターによるスムーズな上下左右回転、左右回転はエンドレス(無限)回転機構
電源OFF時は正面に戻るオートリターン機構
本体は樹脂製なのでサビの心配がありません。
ジョイスティック式リモコン仕様
セット内容
内容:本体、ジョイスティック式リモコン、接続ケーブル5m
型式
M970-1224LED
寸法(mm)
200×241×241
質量(kg)
2.2
電圧(V)
DC12/24
消費電力(W)
50
ランプ
LED
色温度(K)
6000
到達距離(m)
約600(最高)
光度(cd)
350000
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
新型LEDレーザーサーチライト登場!
話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト!
マリンテック独自の防蝕構造
ステンレス製金具付き
本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67
自社工場で防蝕処理
ノイズ未対策品
12V/24V共用電源
2022年モデル
電圧(V)
DC12/DC24
指向角(°)
スポット
光源
オスラム社製
保証期間
1年
防水保護等級
IP67
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
船舶の環境に適した防蝕塗装
結露防止対策済み
ステンレス金具付き
ノイズレス回路
24V専用
RoHS指令対応商品
3年間メーカー無償保証
2022年モデル(
寸法(mm)
220×52×100
質量(g)
850
種類
無線ノイズ:ノイズレス品
電流(A)
2.2(28V時)
電圧(V)
DC24~28
消費電力(W)
60(28V時)
全光束(Lm)
7200
色温度(K)
6000
保証期間
3年間メーカー無償保証
指向角(°)
ワイド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷