船台キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「船台キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マリーナ キャスター」、「船台 車輪」、「1トン」などの商品も取り扱っております。
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別 高荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

車輪は水に強い防水塗装を施してあります。グリスは耐水グリスを使用し、ステンレスグリスニップルを取付けてグリスアップ出来る様にしてあります。 金具本体は主要部品にステンレスを使用しています。又、水に強い防水塗装を施してあります。
ストッパー なし 取付穴径(Φmm) 18 軸径D(Φmm) 30 特性 耐水性 車輪タイプ 単輪
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別 高荷重 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質 ゴム キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
38,980 税込42,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重荷重用のキャスターです。
材質(車輪) ウレタン 形状 固定 荷重種別 重荷重 型式 UHB-K型固定車 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪) ゴム 材質 ゴム 形状 自在車 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。 Φ250×100・Φ250×120は適用支持金具はありません。
材質 ウレタン ベアリング ベアリング入り
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質 ウレタン ストッパー なし キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

重荷重用のキャスターです。
材質(車輪) ウレタンゴム 形状 自在 荷重種別 重荷重 型式 UHB-g型自在車 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
材質(車輪) ウレタンゴム 仕様 固定式 ストッパー なし 特性 静音、耐油性 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます 材質(車輪) 鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質 金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム ストッパー なし
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪) ウレタン 材質 ウレタン ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用 取付ボルトの呼び M16 取付穴径(Φmm) 18 車輪タイプ 双輪
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質 ゴム 形状 固定車 ストッパー なし 偏芯E(mm) - キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
材質 ゴム ベアリング ベアリング入り
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途重荷重用 材質 ウレタンゴム 荷重種別 重荷重 型式 UHB型 材質(車輪) ウレタン(B入)
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)