- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 航海計器
- 船舶 コンパスのおすすめ人気ランキング
船舶 コンパスのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新97件の「船舶 コンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マリンコンパス」、「磁気コンパス」、「ボールコンパス」などの商品も取り扱っております。
用途箱入りの船用コンパス
仕様
夜間照明装置(12V)、方向修正装置、取付ねじ2本付
寸法(mm)
152×92×145
質量(g)
566
アズワン品番
64-5277-74
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
基本的な使いやすいコンパスで、使う場所を選びません。フラットガードで視認性良好です。
用途一般的な方位測定用、自差のない船舶で使用します。
木箱に電灯24Vセット付。
ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
35×42×46
材質
コンパス:セルロースアセテート。ベース部:アルミ+ABS樹脂
下部照明式。
水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。
星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)
100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
用途オートパイロット・高速艇・振動過多の船舶に最適
オフショア55コンパスはダッシュボードの傾斜にあわせてコンパスを簡単に、水平にスクリューで取り付けできます。また、大きなベースが振動を吸収します。小さくても非常に見やすい目盛りは悪天候でも読み取りやすく、全てのパーツは耐紫外線対策がされているので、カプセルにクラックなどが入りにくい上、フランジとカプセルは一体成型されているので衝撃に強いのが特徴です。
用途小型ボート
径(Φmm)
カード:55
東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
種別
オイル式
材質
本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス
寸法(mm)
Φ56×27
質量(g)
66
文字種別
英文字
目盛仕様
外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。
コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。
方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。
ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。
また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。
オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。
オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。
強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。
また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規
仕様
10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)
長さ(mm)
【定規】80mm(単位:1mm)
倍率
【ルーペ】20×20mm 倍率5倍
偏角(°)
【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)
距離(km)
【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパスグラスは目標から来る光で目盛を読む。電源・照明不要。
高度10000m・水深50m・零下25℃でも変わらぬ性能を保ち、完全気密でフォーカスフリー。
用途方位確認
寸法(mm)
80×58×53
質量(g)
78
目盛
全周1°目盛及び16分割目盛
倍率(倍)
2.2
対物レンズ
2.4cm
視界
10°
水平角を表すミル目盛で正確な方角測定が可能。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途目標物の高精度な方角測定に。
文字種別
英字
ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。
カバー兼用大型ミラー付。
傾斜計付、偏差設定も可能。
夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。
1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認
寸法(mm)
108×64×20
質量(g)
86
タイプ
ミラータイプサイティングタイプ
マイゾックスコード
219249
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。
そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。
窒素ガス置換防水構造
窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。
多層膜コーティング採用
レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。
ハイアイポイント設計
アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。
軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比)
扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
倍率(倍)
7
有効径(Φmm)
50
眼幅調整範囲(mm)
59~72
視界
(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m
最短合焦距離
25m
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
7.5
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
本体をスムースな仕上げのソフトラバーで保護してあり、濡れた手でも滑らず、万一落とした際にも本体へのダメージを防ぎ、またデッキを傷つけません。扱いやすい人間工学に基くデザイン。1度刻みのカードは安定性に優れ、視野も20度と広く確保されています。蛍光ボトムセルで夜間での使用も可能。プリズムを覗かずに、普通のコンパスとしても使えます。
用途クルーザー、ディンギー、カヤック、ボート
寸法(mm)
72×83×33
質量(g)
105
上部にコンパスが付いたスリムデザイン
コンパスの方位測定は取り付け角度15度まで対応
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
スタイリッシュなアルマイトカラー
安心の日本製
取付径(Φmm)
22または25.4
材質
アルミニウム(音響体)、ABS(コンパス取付台)、ABS(ディスク)、PP(ベルト)
直径(Φmm)
32
質量(g)
29