- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 航海計器
- 船舶 照明のおすすめ人気ランキング
船舶 照明のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新191件の「船舶 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「倉庫 照明」、「船舶用」、「船舶用部品」などの商品も取り扱っております。
タイプ
ゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×210
本体質量(kg)
1.6
ソケット
口金:E26
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
ランプ
ランプ付
LED
LED交換可
調光の可否
否
仕様
コードNo.:6104T1
材質
合成樹脂、ガード:透明樹脂
質量(kg)
1
定格電圧(V)
250
保護等級
IP56
グローブ種別
S90A
ソケット
E26
適合電球
最大:IL60W
1台
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
仕様
コードNo.:6114T1
材質
合成樹脂、ガード:透明樹脂
質量(kg)
1.04
定格電圧(V)
250
保護等級
IP56
グローブ種別
S90A
ソケット
E26
適合電球
最大:IL60W
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
材質
本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプ
ゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×183
本体質量(kg)
1.5
材質
本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプ
ゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)
135×215
本体質量(kg)
1.5
ソケット
口金:E26
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプ
ランプ付
LED
LED交換可
点灯保持時間
60秒
調光の可否
否
タイプ
ゴールド
材質
本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
本体質量(kg)
1.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
135×185
船舶に使用する作業灯です。家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途船舶の作業灯として
材質(ソケット)
磁器 PLE-26
材質(ガスケット)
合成ゴム
定格電圧(V)
250
ワット数
60
ソケット
口金:E26
本体質量(kg)
1.2
寸法(Φ×高さH)(mm)
幅125×185
ソケット
口金:E26
本体質量(kg)
1
寸法(Φ×高さH)(mm)
幅113×180
消費電力(W)
3.4
電圧(V)
100
仕様
壁面・据置取付専用/密閉型/LED電球専用商品
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
129×129×160
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.1
入力電流(A)
0.057
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
225
演色指数(Ra)
84
調光の可否
不可
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)
8.1
質量(kg)
2.4
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
仕様
屋外屋内兼用、ランプ無モデル、適合ランプ/白熱電球100型(E26)最大
材質
本体/青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプ
ゴールド
寸法(Φ×高さH)(mm)
幅285×129
本体質量(kg)
5.6
ソケット
口金:E26
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)
128
高さ(mm)
319
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
80
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)
幅(mm)
180
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
80
材質
(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカスト
ランプ
LED電球2.5W(E26)
色温度(K)
2700
光源寿命
20000時間
演色指数(Ra)
80
人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)
4.5
材質
プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し
幅(mm)
113
高さ(mm)
135
奥行(mm)
144
本体質量(g)
600
色温度(K)
2700
光源色
LED電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
345
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)
1.7
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0
光源寿命
30000時間
LED
LEDZランプJDR×1 E11
2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます
下支えで設置…内部の電球は上向きになります
吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります
室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置
屋外用/防雨型
LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売
玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品
取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書
質量(g)
570
使用温度範囲(℃)
-5~45
消費電力(W)
10以下
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約169×359×228(設置用ステイ取付け時)
使用電球
口金E26 LED電球 A形(別売)
防塵防水性能
IP44
設置場所
屋外用/防雨型
取扱説明書
(3.41MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷