船舶灯・電飾品のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
109件の「船舶灯・電飾品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船舶 回転灯」、「パトライト 回転灯 24v」、「フラッシュライト 船舶」などの商品も取り扱っております。
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!! 従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます! 本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。 出力30W タイプ 黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用することより光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識できます。 閃光パターン 6種類切替可能※回転灯のような(旋回)パターン付き シリコン製耐震用ゴム足付き オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。 従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。 発光色は黄色です。 ノイズ、結露防止対策品 12V/24V 兼用電源
寸法(mm) 163×110 黄色(アンバー) 質量(g) 511 電圧(V) DC11~30 電源 DC12V/24V 兼用電源 発光色 黄色LED+黄色カバー 光源 オスラム社製 3W×12 保証期間 1年 発光パターン フラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品 国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!! コンパクトで洗練されたデザイン 防滴仕様(IP66相当) 遠距離からの高い視認性 フラッシュ方式で鮮烈な光を実現 閃光パターンを切替可能 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 オプション切替スイッチ 発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
仕様 ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替 セット内容 内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 質量(kg) 0.4 電圧(V) DC12/24 段数 2段 消費電力(W) 50(最大) ケーブル長(m) 1 寸法(Φmm) 77.5×95 パターン 発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新型フラッシュライト登場!漁船に最適!! 従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます! 本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。 閃光パターン 6種類切替可能 回転灯のような(旋回)パターン付き シリコン製耐震用ゴム足付き オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。 従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。 ノイズ対策品 結露防止対策品
寸法(mm) 163×110 電圧 DC11V-30V 質量(g) 511 規格 CE/SAE Class 1/ECE R65 光源 オスラム社製 3W×12 保証期間 1年 防水保護等級 IP66 発光体 青色LED+青色カバー 発光パターン フラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。 従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。 オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。 屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1灯
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V) AC/DC12~24 種別 薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃) -10~50 保護構造 IP23 消費電力(W) 0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V) AC/DC12~24
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状 円筒形 外径(Φmm) 100 光源 LED 取付場所 屋内/屋外 防塵・防噴流 保護特性記号 IP66(IEC 60529) 正方向取付時 取付方向 正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
寸法(Φmm) 90 仕様 パワーLED LED使用数(個) 8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm) 162 閃光数(min-1[回/分]) 105
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色 定格電圧(V) 12/24 定格電力(W) 2 角度(°) 水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度 光源 LED 型式承認番号 第5178号 光度(cd) 4.3 適合船舶 プレジャーボート、 漁船、帆船 光達距離(海里) 2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色 定格電力(W) 30 角度(°) 水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度 光源 電球 光度(cd) 4.3 適合船舶 プレジャーボート、 漁船、帆船 光達距離(海里) 2
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。
用途電装パーツ 幅(mm) 71 オレンジ 高さ(mm) 140 奥行(mm) 97 定格電圧(V) シガー電源(10Aヒューズ内蔵) コード長さ(m) 3 電球 LED 使用電圧範囲(V) 10~最大36 定格電流(mA) ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別 小型回転灯 規格 CEマーキング 保護構造 IP23 口金 BA15S 最大外形寸法(mm) 100 閃光数(min-1[回/分]) 170 電球形状 ガラス球G18 取付後高さ(mm) 146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LEDフラッシュライト
光源に高輝度LEDを搭載しましたので、従来のキセノン方式より格段に明るく威嚇効果を発揮します。 LED方式により、低消費電流および長寿命化を実現しました。 壁付け用金具を付属していますので、施工も簡単です。
電源電圧(V) DC9~14(極性有り) 光源 高輝度LEDによる断続発光 点灯回数 約300回/分(DC12V時) 配線接続 リード線式 使用周囲温度(℃) -10~+60(結露、氷結なきこと) 設置場所 屋内・半屋外(直接雨のかからない場所) 質量(g) 約300 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 84×84×60.4 材質 閃光部:ポリカーボネート、ベース部:鉄板
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所ニコトーチ
グローブには発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。
電源(V) DC12~24 質量(g) 530 消費電力(W) 1.4 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×155 電源プラグ なし 回転数(回/分) 140
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

コンパクトで洗練されたデザイン 完全密閉型防水仕様(IP67相当) ダイレクト発光方式により遠距離からの高い視認性 閃光パターンを切替可能 無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載 DC12/24V兼用駆動回路を搭載 新発光パターンの採用
色(本体) 電圧(V) DC11~30 LED ダイレクト方式:2段、日亜化学製LED5W×12 発光パターン 1回閃光60回/分、1回閃光240回/分、オリジナル閃光No3、オリジナル閃光No4 規格 EMC VCCL CLASS B 仕様 ノイズレス品 防水 IP67 ケーブル 3芯線、白色:プラス、黒色:マイナス、黄色:パターン切替 寸法(mm) 77.5×Φ95 質量(g) 400
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高輝LEDの効率よく照射する配列になっています。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計になっています。
用途周囲への注意喚起に 電源(V) DC12~24 仕様 ワイド電源仕様 材質 グローブ:アクリル、ボディ:ABS、取付ビス:ステンレス 質量(g) 530 タイプ 回転 使用温度範囲(℃) -10~50 消費電力(W) 1.4 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×155 LED モータレスLED 設置場所 屋外専用 電源プラグ なし
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)