船舶用双眼鏡のおすすめ人気ランキング

2025/11/19更新
81件の「船舶用双眼鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「双眼鏡 7 50」、「防水双眼鏡」、「暗視スコープ」などの商品も取り扱っております。
業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。 そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。 窒素ガス置換防水構造 窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。 多層膜コーティング採用 レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。 ハイアイポイント設計 アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。 軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比) 扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
倍率(倍) 7 有効径(Φmm) 50 眼幅調整範囲(mm) 59~72 視界 (見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m 最短合焦距離 25m アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。 ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。 ・ロングアイレリーフ設計 覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。 メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
仕様 見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1 付属品 対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ 長さ(mm) 180 幅(mm) 201 高さ(mm) 65 質量(g) 885(電池含まず) 使用温度範囲(℃) -20~+50 倍率(倍) 7 眼幅調整範囲(mm) 56~72 視度調整範囲 ±4mm 視界 1000mにおける視界(m):122 最短合焦距離 9.8m 対物レンズ有効径(mm) 50 フォーカス IF 明るさ 51 防水性 1m-5min アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス20倍双眼鏡
高性能スペックを満載したPENTAXポロタイプの最上位シリーズ。 軽量かつ堅牢なアルミボディ。クリアな視界を確保する防水・防油コーティングを採用。 最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。 悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。
倍率(倍) 20 対物レンズ有効径(mm) 60 付属品 ケース・ストラップ 質量(g) 約1400 最短合焦距離 約8m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 約224×195×85
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

オールラバーコートのアルミダイカストボディーに防水装備で夜露、風雨下での使用にも安心してご使用になれます。
用途船舶・漁船での使用に最適な双眼鏡 仕様 【接眼・対物コート】マルチコート 付属品 ソフトキャリングケース・ストラップ・レンズふき 質量(g) 1095 倍率(倍) 7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×180×64(拡張時) 視界 49°(見掛け) 対物レンズ有効径(mm) 50 明るさ 51 ひとみ径(Φmm) 7.1 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率 10~50倍ズーム 質量(g) 300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110X43X112 最短合焦距離 5m 対物レンズ有効径(mm) 27 1000m先の視野(m) 58~21 実視界(°) 3.3~1.2
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

圧倒的な明るさと広視野で視界の隅々までシャープんで鮮明な見え味。モナーク最上位モデル
対物レンズ有効径(mm) 42 付属品 ケース、ストラップ 最短合焦距離 2m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 145×131×56
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な小型・軽量タイプの双眼鏡です。 本体内部に窒素ガスを封入した防水型です。水に濡れても、光学系の内部に曇りやカビなどが生じにくくなっています。
レンズ有効径(mm) 25mm
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ 現場用スコープ 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンランク上の見え味と高い防水性能。コンパクトボディに大きな魅力を満載。 手ブレ補正機構搭載、ISシリーズ。 光学式手ブレ補正機構搭載(ロックスイッチ付き)。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 水洗いも可能な、防水仕様(JIS保護等級7級相当)。※ 最短合焦距離2.5m。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 環境に配慮し、光学系・電気回路とも鉛フリー化を実現。
倍率 10倍 仕様 ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8° 型式 プリズム双眼鏡 質量(g) 1100(電池別) 電源 単3形電池×2本 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 137×175.8×85.4 眼幅調整範囲(mm) 55~75 視界 実視界:6.5°(1000mに置ける視界114m)、見かけ視界:59.2° 最短合焦距離 2.5m 対物レンズ有効径(mm) 42 三脚取付ねじ 標準ねじ(1/4)(本体下部) 視度調整 (左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt) ピント調節 対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による 動作時間 常温(25℃)リチウム電池 約8時間、アルカリ電池 約2.5時間、低温(-10℃)リチウム電池 約3.5時間、アルカリ電池 約10分 レンズ構成 (対物)3群4枚(保護ガラス含む、第3レンズにUDレンズ1枚使用)、(接眼)5群7枚(第1レンズにUDレンズ1枚使用) 手ブレ補正モード バリアングルプリズムによる光学補正式(三脚モード自動切替) アイレリーフ(mm) 16 射出瞳位置 4.2mm
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

シリウス12〈トウェルブ〉は独自ジャイロセンサーを搭載した12倍、完全防水の日本製防振双眼鏡。 揺れる環境下で”ピタリ”と目標物を確認できる。 三脚ネジ穴やオート電源オフ機能、グリップ感抜群の小型設計などきめ細かなアイデアが組み込まれている。 全面多層膜コーティングされた明るいレンズには対物・接眼両面に撥水撥油コートが施され、 あらゆる環境下で耐えうる最上の視界を確保。 6軸ジャイロセンサーで感知した振動を、ジンバル機構を介しボイスコイルモーターにより、水平・垂直の2軸を制御する。
用途上空ヘリからの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の捕捉、スポーツ観戦・野鳥観察・コンサートまで。 仕様 三脚ネジ穴:○(ハンズフリー使用可能) 質量(g) 438(電池含まず) 電源 単三アルカリ乾電池1本 倍率(倍) 12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 119×131×52 電池寿命(時間) 連続12(センサー駆動時) 視界 見掛け視界:57.6° 最短合焦距離 2.7m 対物レンズ有効径(mm) 21 オートパワーオフ 無操作かつ静止時30分間で電源自動オフ RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ資料(0.62MB) 防水性 完全防水 IPX7 ひとみ径(Φmm) 1.8 アイレリーフ(mm) 11 実視界(°) 4.8(FOV)
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

リーズナブルで使い易いセンターフォーカス式
用途船舶・漁船での使用に最適な双眼鏡 仕様 【接眼・対物コート】マルチコート 付属品 ソフトキャリングケース・ストラップ・レンズふき 質量(g) 850 倍率(倍) 7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×169×61(拡張時) 視界 49°(見掛け) 対物レンズ有効径(mm) 50 明るさ 51 ひとみ径(Φmm) 7.1 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷

7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率 7~21倍ズーム 質量(g) 265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108X48X92 最短合焦距離 3.5m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 75~40 実視界(°) 4.3~2.3
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

スポーツ観戦に大活躍、コンパクトなズーム双眼鏡Sportstar Zoom。はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。フィールドで繰り広げられる熱いプレー、歓喜の瞬間へと迫る興奮と感動。1台でスポーツを見る楽しみが大きく広がります。
幅(mm) 109 厚さ(mm) 51 高さ(mm) 123 質量(g) 305 倍率(倍) 8~24 眼幅調整範囲(mm) 56~72 視界 (見掛)35.6°、(1000mにおける)80m(8倍時) 最短合焦距離 4.0m 対物レンズ有効径(mm) 25 明るさ 9.6(8倍時) ひとみ径(Φmm) 3.1(8倍時) アイレリーフ(mm) 13.0(8倍時) 実視界(°) 4.6°(8倍時)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nikon(ニコン)双眼鏡 PROSTAFF P7
開放感のある視界が得られる広視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。開放感のある視界が得られる広視界タイプ。広い範囲を見渡せる見掛視界62.6°の広視界タイプ。見たいものを捉えやすいので、バードウォッチングで素早く動く野鳥を探したり、スポーツ観戦で選手の動きを追い続けたり、また、アウトドアや旅行でダイナミックな自然を楽しんだり、とオールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング。視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
眼幅調整範囲(mm) 56-72
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視度調整、全体のピント調整機能+右目用のピント調整機能で左右の視力の差を調整できます。
材質 プリズム:BK-7、レンズコーティング:マゼンタコーティング、ボディー:プラスチック(一部ラバー張り)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ミラージュ大口径双眼鏡
スタンダードタイプながら、軽量なボディ。別売の三脚取付ホルダーを使用して、三脚に固定することができますので、高倍率でもブレのない安定した視界で観察できます。
付属品 ケース、ストラップ
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

7x50mm BCF
用途船舶用防水双眼鏡 *DW7x50の後継機種です 材質 プリズム:BaK4 型式 プリズム:ポロプリズム 質量(g) 950 径(Φ) 射出瞳:7.1 倍率 7x 眼幅調整範囲(mm) 52.9~73 視度調整範囲 ±2D コーティング レンズ:フーリーマルチコート 視界 見かけ:49° 最短合焦距離 9m 対物レンズ有効径(mm) 50 レンズ構成 対物/接眼:1群 3枚/3群 4枚 サイズ(mm) 172×180×68、アイリリーフ:18.7 調整方式 焦点:中央転輪回転式 マウント 三脚取り付け有り 明るさ 51 関連資料 (0.21MB) 防水性 性能:IPX5 ゴムの形状 目当てゴム:ツイストアップ式 実視界(°) 7
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

携帯性に優れた、ベーシックな10倍。高い手ブレ補正を発揮する小型・軽量双眼鏡。 幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。 連続約9時間※の手ブレ補正を実現。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 ホールディング性に優れた曲面デザイン。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 最短合焦距離4.2m。
倍率 10倍 仕様 ポロⅡ型プリズム、補正角度:±1.0°、接眼見口:ゴムアイカップ(折返し可能) 付属品 ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ 型式 プリズム双眼鏡 質量(g) 約600(電池別) 電源 単3形電池 ×2本 (バッテリーパックBP-B1使用可能) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約127×150×70 眼幅調整範囲(mm) 55~75 視界 実視界:6°(1000mに置ける視界105m)、見かけ視界:55.3° 最短合焦距離 約4.2m 対物レンズ有効径(mm) 30 ピント調節 対物レンズ移動方式、ピント調節つまみ回転による 動作時間 常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能) レンズ構成 (対物)1群2枚、(接眼)4群5枚 手ブレ補正モード バリアングルプリズムによる光学補正方式 アイレリーフ(mm) 14.5 射出瞳位置 3mm
1個
77,980 税込85,778
当日出荷