- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 船舶用気圧計のおすすめ人気ランキング
船舶用気圧計のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新106件の「船舶用気圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風向 風速 計」、「デジタル気圧計」、「標高計」などの商品も取り扱っております。
気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g)
690
寸法(mm)
Φ158×50(D)
温度(℃)
0~50
測定範囲(hPa)
930~1070
「簡便な標準器」:重力補正などの面倒な計算なしで使用でき、高感度で高精度だから
「他のデジタル標準機等の照合標準器」:長期間にわたって精確さを安定的に保持できるからとして最適です。
アネロイド型指示気圧計としては最高級品で価値ある一台です。
付属品
取扱説明書、海面更正表、時刻ダイヤル
材質
マグネシウム、真鍮、サファイア
質量(kg)
約1.8
目盛
910~1050hPa / 683~787mmHg
精度
±0.7hPa / ±0.5mmHg
外装色
マンセル記号 7.5BG7/2
最小目盛
0.5hPa / 0.5mmHg
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
絞り、磨き、塗装の各工程で、日本の職人技が結集した、日本製本格真鍮ケース
示度が読みやすく読取り誤差を軽減する、鏡面処理エリア付目盛盤
気圧計は錆び難い材質を使用した、温度補償付の高精度タイプ
駆動エネルギーが不要なので環境にやさしい
高級感があり実用性のあるインテリアとしても好適
付属品
検査証付取扱説明書
材質
真鍮
質量(g)
約780
温度(℃)
-30~50(目盛は1℃ごと)
目盛
913~1047hPa
精度
±2hPa(at20℃)
精度(℃)
±2
仕上
金色磨きの上、クリア塗装
温度補償
0.1hPa/℃(指示調整時約20℃)
最小目盛
1hPa
1台
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質
金属
質量(g)
約260(箱含む)
電源
不要
精度
±2hPa
本体寸法
167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約130×40
測定範囲(hPa)
(気圧)950~1,050
表示単位
2hPa
材質(外枠)
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
温度補償機能付きの高精度な気圧計です。
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃)
-30~50
最小目盛
1hPa・1mmHg・1℃
測定範囲(hPa)
905~1055
測定範囲(mmHg)
680~790
温度誤差
0.1hPa以内(0~30℃)
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
測定範囲(hPa)
905~1055(680~790mmHg)
材質
本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)
精度
±2hPa以内(at+20℃)
最小目盛
1Pa/1mmg
温度誤差
3hPa以内(0~+30℃)
海抜2km超の高地でも気圧観測ができるスーパーワイドレンジです。。1hPaあたりの目盛幅1.8°高精度な読取り可能。温度補償機能付き。壁掛けまたは、4点ねじ止め可。。検査証付取扱説明書付。
目盛範囲
750~1050hPa
精度
±3hPa以内
最小目盛
1Pa
外寸法(mm)
Φ190×71
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。
測定範囲
気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m
最小目盛
気圧:5Pa高度:20m
外寸法(mm)
60×22×60
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
1個
¥37,000
税込¥40,700
3日以内出荷
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
ピエゾ抵抗素子を採用し、0.1hPaごとの高精度測定。。小型軽量ながら明るく見やすいLED表示。
測定範囲(hPa)
700~1100
仕様
一般品
外形寸法(mm)
約125×32×80
電源
AC100V、50mA以下/専用ACアダプタ付属
最小表示
0.1Pa
精度
±0.7hPa以内
使用環境
0~+40℃
1個
¥87,980
税込¥96,778
16日以内出荷
セット内容
風向風速センサー、プロペラ、プロペラ押さえ、方位リング、バンドクランプ、KADEC-KAZE本体、コンパクトフラッシュカード、コンパクトフラッシュアダプター/カードリーダー、通信ソフト、収納ケース、簡易取扱説明書(設置ガイド)
寸法(mm)
380(H)×650(W)
測定範囲
0~40m/s(風速)、0~355°(風向)
質量(g)
700
出力範囲
0.098m/s/Hz(風速)、0~10KΩ(風向)
検出方法
発信方式(風速)、ポテンショメータ(風向)
起動風速(m/s)
0.4、0.7(5°)、0.5(10°)
耐風速(m/s)
60
校正証明書
付き
サービス分類
レンタル
置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
質量(g)
350
寸法(mm)
Φ135×33(D)
温度(℃)
0~50
測定範囲(hPa)
945~1045
船舶の清水タンク・油タンク・ビルジ溜め等のタンク内の液面を計測する器具です。
材質
BSBM、リング:SUS304
全長(mm)
1019
寸法(Φ×mm)
10×1000
最小目盛(mm)
10
リング径(Φmm)
3