- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶艤装品
- 船舶用消火器のおすすめ人気ランキング
船舶用消火器のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新8件の「船舶用消火器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動 消火器」、「消火器 4型」、「消火器泡」などの商品も取り扱っております。
規格JCI認定品全幅(mm)約205全高(mm)約380外径(Φmm)胴体:89容器加圧用ガス:CO2 17ホース長さ(mm)300型式承認番号第4762号放射時間約12秒放射距離約3~5m耐圧試験圧力(MPa)1.2薬剤量(kg)1総質量(kg)約2.2
1本
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。適合火災:普通・油・電気火災角度(°)放射:120
ヤマトプロテック小型船舶用粉末消火器4型
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JCI板厚(mm)本体容器:1ノズル口径(Φmm)3.4全高(cm)約44.3ホース長さ(cm)27型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号放射時間約8秒放射距離約4~6m耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25薬剤量(kg)1.2総質量(kg)2.85外径(Φcm)本体容器:9.7
1本
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号性能発炎時間:1分以上色炎色:赤色炎質量(g)約170(2本組)/薬量:約41適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号寸法(Φ×mm)39×139有効期間3年6ヶ月光度(cd)400以上
1セット(2本)
¥5,998税込¥6,598
5日以内出荷
ヤマトプロテック船舶用簡易式粉末消火器10型
国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JG板厚(mm)本体容器:1.2容器加圧用ガス:CO2 60gノズル口径(Φmm)6全高(cm)約51.5ホース長さ(cm)34型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号放射時間約15秒放射距離約5~7m耐圧試験圧力(MPa)3.4薬剤量(kg)3.5作動温度(℃)-20~+55総質量(kg)6.46外径(Φcm)本体容器:12.44
●長期にわたり安全な蓄圧式●圧力源は環境にやさしい窒素ガス●温度変化に強く寒冷地でも安全●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
ヤマトプロテック船舶用持運び式粉末消火器17型
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC)規格JG板厚(mm)本体容器:1.6容器加圧用ガス:CO2+N2(D61)ノズル口径(Φmm)6全高(cm)約52ホース長さ(cm)34型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号放射時間約15秒放射距離約5~7m耐圧試験圧力(MPa)5.5薬剤量(kg)5作動温度(℃)-20~+55総質量(kg)9.08外径(Φcm)本体容器:14.1
1本
¥24,980税込¥27,478
5日以内出荷
この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)142区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船質量(g)82外径(Φmm)39発光色明るい赤色光度(cd)400以上有効期限3年6ヶ月発光時間(分)1以上
1セット(2個)
¥5,998税込¥6,598
5日以内出荷
ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ仕様日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品付属品引き上げロープ2.5M付色レッド高さ(mm)255容量(L)9直径(mm)230
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
ヤマトプロテック船舶用持運び式泡消火器10型
新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)薬剤:9規格JG板厚(mm)本体容器:1.2ノズル口径(Φmm)3.5全高(cm)約65.2ホース長さ(cm)34型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号放射時間約70秒放射距離約6~10m作動温度(℃)+5~+55試験耐圧力(Mpa)1.5総質量(kg)約14外径(Φcm)本体容器:16.74薬剤量(g)A-650 B-650
1本
¥17,980税込¥19,778
6日以内出荷
初田製作所船舶用持運び式粉末(ABC)消火器
規格国土交通省検定品(HK検定品)全幅(mm)約255全高(mm)約580外径(Φmm)胴体:156ホース長さ(mm)約400放射距離約4~7m耐圧試験圧力(MPa)5.5作動温度(℃)-30~+55
感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。火災の感知から消火までを全自動で行う、住宅用自動消火装置。全自動だから、火元に近づかなくても消火可能です。コンパクトで取り付け、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうか分かりますので、点検も簡単です。壁面取付式のため施工が簡単。天井取付タイプのような補強工事の必要がなく落下の心配がありません。
仕様リサイクルシール付、評定番号:評13-062号長さ(m)銅パイプ:3感知方式フュージブルメタル95℃液量(L)消火薬剤:強化液3.0放射時間約27秒胴径×全高(mm)約135×610パイプ外径(Φmm)(放出導管)銅8面積(m2)(公称防護)一般火災用:1、台所火災用:1総質量(kg)約7.8
1台
¥52,980税込¥58,278
翌日出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離3~5m(20℃)仕様リサイクルシール付使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
住宅用下方放出型自動消火装置。感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。ダイレクト消火で火災を制圧!危険火を自動感知。ユニークなデザイン、優雅なアイボリーホワイトは、インテリアとしてもジャストフィットします。
点検が簡単で、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうかがわかります。72℃になると熱感知ノズルが火災をとらえ、ダイレクト消火で瞬時に火災を制圧します。
用途民宿・旅館・公衆浴場などのボイラー、無人運転の工場・作業所・倉庫・リネン室、家庭の居間・厨房・ボイラー・暖房器、たばこ・籾・いぐさ等の乾燥機、漁船、小型船舶のエンジンルーム、その他各種燃料機・危険物(局所向・初期消火用)薬剤量(kg)3放射時間約5秒仕様消火薬剤:粉末(ABC)材質薬剤貯蔵容器:SECC全高(mm)198胴径(Φmm)243認定番号評13-060号面積(m2)公称防護面積:一般火災・油火災=2m2、台所火災=1m2総質量(kg)約4.8
1台
¥42,980税込¥47,278
4日以内出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用仕様アルミ製軽量タイプ付属品固定ブラケット種別ガス加圧式放射距離3~6m
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
初田製作所船舶用持運び式二酸化炭素消火器
適合火災:油・電気火災使用温度範囲(℃)-30~+55奥行(mm)140容量(L)7.8規格国土交通省検定品(HK検定品)全幅(mm)約240全高(mm)約830外径(Φmm)胴体:140ホース長さ(mm)975型式承認番号第4712号放射時間約34秒(20℃)放射距離約3~4m(20℃)耐圧試験圧力(MPa)24.5薬剤量(kg)5総質量(kg)約15.3
1本
¥62,980税込¥69,278
6日以内出荷
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に仕様消火薬剤/二酸化炭素62g付属品車載用アタッチメントトラスコ品番819-4071質量(g)約370使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45放射時間約8秒
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。ブースの床面積が3m2以下天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること点検による適切な維持管理がされていること火気設備が使用されないこと宿泊を目的としていないこと仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。
用途可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど種類第三種浸潤剤等入り水放射時間約12秒外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む)総質量(kg)約6使用温度範囲(℃)0~40感知方式易融性金属作動温度(℃)72面積(m2)3(防護)仕様住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L薬剤量(kg)3取扱説明書(1.36MB)
1台
¥189,800税込¥208,780
3日以内出荷