- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 芝刈りのおすすめ人気ランキング
芝刈りのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新467件の「芝刈り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 手動」、「芝刈り機」、「芝刈り機 電動」などの商品も取り扱っております。
GARDEN FRIENDSらくらく芝生鋏 軽量型
新ギヤ機構の採用で軽い力で作業が出来ます。連続作業の疲れを軽減!
樹脂ハンドルで本体も軽量化を実現。
ハンドルを握るだけでストッパーを解除するので、直ぐに作業が開始できます。
刃が12段階360°回転するので、斜面の芝生刈りが楽に行えます。
フッ素コーティング加工を施してあるので、汚れも付きにくくお手入れが簡単。
用途芝生の刈り込みに質量(g)約225使用目的刈り込み切断対象芝生材質(刃)ハイカーボン鋼(フッ素コーティング)材質(ハンドル)ハイカーボン鋼(クロムメッキ)、ABS
1個
¥2,398税込¥2,638
5日以内出荷
アシストギアが付いているので、楽に芝刈り作業が行えます。ギアの効果でハンドルを握る力が従来比の約半分で、作業時の手への負担が軽減されます。軽量で丈夫な樹脂ボディです。作業状況、作業場所に併せて、刃先角度を変更できます。ハンドルを持ったまま、片手で刃部ロックのオンオフが簡単に行えます。上刃にはフッ素コート加工が施されています。
用途芝刈り作業用。全長(mm)330刃長(mm)165質量(g)250使用目的刈り作業機能刃先角度360度変更機能切断対象芝切刃(mm)120硬度HRC(刃部)52±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)ナイロングラスファイバー
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
SUN GREEN回転式片手芝生鋏
片手で楽々作業、超軽量の290g。サビにくく、切れ味が良い、ステンレス刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り全長(mm)370刃長(mm)160(切り刃140)材質刃部:ステンレス鋼420J2、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR質量(g)290使用目的刈り切断対象芝生、雑草
1個
¥2,698税込¥2,968
翌々日出荷
236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。全長(mm)330刃長(mm)135材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ)質量(g)236切断対象芝生
1個
¥1,988税込¥2,187
当日出荷
刃全体がギザ刃で芝生を逃がしません。約200gの軽量で使い易いです。サビに強い、ステンレス製です。刃が360度回転し色々な角度で隅々まで切れます。
用途芝生の刈込作業。全長(mm)300材質ステンレス鋼SUS420J2 ABS樹脂 エラストマ樹脂使用目的刈込作業切断対象芝生
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
重量も軽く切れ味も抜群なの疲労を軽減
寸法(mm)245×900×160色(グリップ)赤質量(g)1220材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。全長(mm)980刃長(mm)175セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本高さ(mm)780質量(g)約1200使用目的家庭菜園、雑草刈り切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
1セット
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。
柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。
バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。
収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。
刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)505切断能力(mm)10刃長(mm)145トラスコ品番868-2972質量(g)660材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
片手で楽々作業、超軽量の280g。サビにくく、ヤニがつきにくい、フッ素コート刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り全長(mm)370刃長(mm)160(切り刃140)材質刃部:SK5+フッ素コート、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR質量(g)280使用目的刈り切断対象芝生、雑草
1個
¥2,198税込¥2,418
翌々日出荷
立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。
用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。全長(mm)900質量(g)1540刃長(mm)320材質(柄部)アルミ材質(刃)刃物鋼
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥699税込¥769
当日出荷
刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
高炭素ステンレス刃でサビ・汚れに強く切れ味抜群!
作業場所に合わせて刃の角度が360°(12段階)回転できる
ワンタッチロック式
芝生の剪定や雑草刈りに
通路・花壇の際や飛び石の周りに
芝生刈り機の使いにくい所に
全長(mm)340材質刃部:ステンレス420J2、HRC:50±2、表面処理:ポリシング、ハンドル部:PVC+ナイロン+ABS質量(g)約370刃先(mm)130
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷