- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 芝生 川砂のおすすめ人気ランキング
芝生 川砂のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「芝生 川砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土嚢 砂」、「路盤剤」、「ビリ砂利」などの商品も取り扱っております。
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様
天然素材
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物
サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
当日出荷
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)
280×180×45
1袋(2L)
¥229
税込¥252
当日出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別
非危険物
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。
仕様
珪砂6号
成分
珪砂6号
色
黄土色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
220×270×30
適合作物
芝生
幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。
幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。
グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。
放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に
材質
元河川砂
質量(kg)
15
粒サイズ(mm)
0~2
1袋(15kg)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)
10
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。
1ミリ~3ミリ。
仕様
天然素材
5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途
床
危険物の類別
非危険物
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。
適合作物
らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽
仕様
天然素材
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材
【園芸用】お庭の防犯砂利
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。
河川工事などでの土塁用土のうとして。
災害対策用の備品として。
落ち着いた色合いの和風砂利です。
洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に
材質
元浜砂利
質量(kg)
10
粒サイズ(mm)
8~12
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
色
白
寸法(横×縦)(mm)
480×600
種別
再生材使用
材質
ポリエチレン他
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
再生材使用率(%)
80
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。
危険物の類別
非危険物
関連資料
(0.24MB)
レンガやインターロックの目地材として。
用途洋風庭園に
質量(kg)
約10
粒サイズ(mm)
約6号程度
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質
堆積岩
質量(kg)
20
危険物の類別
非危険物
粒サイズ(mm)
0~30
1袋(20kg)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物
芝
仕様
粉抜き良品・肥料入り
容量(L)
18
寸法(縦×横×高さH)(cm)
55×36×10