- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- 芝生コアリングのおすすめ人気ランキング
芝生コアリングのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新94件の「芝生コアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芝穴あけ」、「芝サッチ取り機」、「サッチ取り機」などの商品も取り扱っております。
芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります
用途芝生の手入れ用具
幅(mm)
(パンチ)180
全長(mm)
830
質量(kg)
1
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。
古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番
EA650AB-22
材質
スチール
全長(mm)
スパイク:870、パンチ:850
質量(kg)
3.25
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
刃先を交換することで二通りに使用できる兼用タイプです。
芝生手入れ用品です。
スパイクとパンチの替刃式です。
スパイクは古い根を切り、芝生に活力を与えます。
パンチは水分や肥料の浸透を良くします。
用途芝生の根切、穴あけ用具
全長(mm)
スパイク:870、パンチ:850
トラスコ品番
868-2457
材質
刃:刃物用鋼、本体:スチール
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。
切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番
868-2975
材質
刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC
質量(kg)
1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
830×355×35
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質
普通鋼
全長(mm)
330
適正回転数(回転/分)
1500以下
シャンク径(Φmm)
三本溝10
有効長(mm)
240
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。
寸法(cm)
H8.5×W13.5×31
適合サイズ(cm)
(靴サイズ)21~29
機能
(スパイク数)13個(片側)
付属品
スパナ
材質
本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン
質量(g)
850
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化!
エアレーション効果
土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。
古い芝の根を切る効果
芝生は根を痛められると成長が活性化。
土に穴が開き地中に空気を供給
芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)
388
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×310×90
アズワン品番
64-4068-17
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に!
移植用にもご利用いただけます。
せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番
828-4071
全長(mm)
930
刃幅(mm)
195
刃高(mm)
90
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ステップ付きのため力が伝わり楽に根切り作業ができます。ステップがあるので足裏への負担も軽減します。刃先部は刃付けがあり、より一層の食い込みと根切り効果があります。握りやすく、力が入れやすいグリップ付きハンドルです。
用途芝生の根切り作業。
全長(mm)
約910
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
足裏に取り付けて歩くだけで芝生が活性化します。足の裏に取り付けて歩くだけで芝生の穴あけ作業が出来ます。芝生の土の軟化・透水性通気性の向上・根の活性化に効果があります。
用途芝生スパイク。
材質
<本体部>PP、<スパイク部>鉄
質量(g)
880
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
140×110×350
1組
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
セット内容
サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
リノリュームローラーの運搬に使用します。
ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。
広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷