- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 運搬・収納・保管
- 苗箱運搬のおすすめ人気ランキング
苗箱運搬のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新89件の「苗箱運搬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「育苗箱運搬」、「苗コンテナ」、「72穴 セルトレイ」などの商品も取り扱っております。
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
535
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3T)
アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm)
148
段数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
花の苗用にも使用できます。
固定方法
水平
RoHS指令(10物質対応)
対応
フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。
軽トラックにピタリと収まるサイズです。
育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質
アルミ
形式
水平収納
棚間隔(mm)
130
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)
690
耐荷重(kg)
100
最大積載量(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
535
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3T)
ガード幅(mm)
(内寸)600~800
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)
80
質量(kg)
17
車輪径(Φmm)
(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)
アルミ合金
床面高さ(mm)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620~900×820~940×880
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様
バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)
12.2
耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1270×780
タイヤサイズ
16インチ
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様
(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△
材質
特殊ビニロン紙
使用可能回数
数回
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数
1034
容量(L)
5.5
穴径(Φmm)
2.8
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×34
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
7.3
荷台寸法(長さ)(mm)
1130~1330
荷台寸法(幅)(mm)
535
重労働の苗箱を並べる作業が腰を曲げずに一度に5枚ずつ簡単におこなえます。
特殊な構造の先端は苗箱運搬時はストッパーとなり、苗箱の落下を防ぎ、先端を地面に接触させバックするだけでガイドスロープとなり、苗箱が自動的にすべり落ちます。さらに荷台面にはステンレス製の丸棒を採用しましたので、抵抗が少なくきれいに並べられます。
質量(kg)
11.4
荷台寸法(長さ)(mm)
1550
荷台寸法(幅)(mm)
6150
厚さ(mm)
50
使用可能機種
コン助 CN-65DS、CN-65DW、CN-65DWS
プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。
タイヤを付け替えて一輪車として使用可能です。
トラスコ品番
239-4685
質量(kg)
14.5
容量(L)
56
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1110×525×710
均等荷重(kg)
100
タイヤタイプ
空気入(13×3)
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数
56
容量(L)
4.5
穴径(Φmm)
2
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×28