- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 運搬・収納・保管
- 苗運搬台のおすすめ人気ランキング
苗運搬台のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新94件の「苗運搬台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽トラ用苗ラック」、「育苗箱運搬」、「苗コンテナ」などの商品も取り扱っております。
フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。
軽トラックにピタリと収まるサイズです。
育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質
アルミ
形式
水平収納
棚間隔(mm)
130
棚板はアルミ板前面張りです。
棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)
200(棚板1枚当り60)
全長(mm)
1750(取手含む)
全幅(mm)
640
全高(mm)
1600
棚板数(枚)
標準2枚付(3段)
有効内寸法(mm)
(棚板)580×1600
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
花の苗用にも使用できます。
固定方法
水平
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
棚ピッチ(mm)
148
段数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
収穫作業に、苗の定植に欠かせない道具。
アルミ製なので軽く、操作性、耐久性ともにバツグン。重量物の収穫、運搬に。
台の高さ及び幅が用途によって変えられます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
輸送、陳列、収納が行え、流通効率、作業性があがります。
重ねて収納できるのでスペースを有効に活用できます。
本体の固定はワンタッチストッパーで簡単安全です。
棚板の傾斜ができ商品陳列時の見栄えがグーンとアップします。
用途花市場での出品展示に、フラワーショップでの展示に、各種商品の段積み展示から販売などに
トラスコ品番
106-9607
材質
本体:アルミ、床板:アルミ
幅(mm)
1585
質量(kg)
40
高さ(mm)
1455
奥行(mm)
530
有効内寸法(間口×奥行)(mm)
1489×504
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。
頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。
キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。
色
アイボリー
高さ(mm)
1500
耐荷重(kg/段)
150
材質(キャスター)
ゴム
板厚(mm)
天地板:67、棚板:35
キャスター径(Φmm)
125
均等耐荷重(kg)
450(棚当り)
棚ピッチ(mm)
50
グリーン購入法
適合
AW-1は、標準的なコンテナを最大10個搭載可能な万能作業台車です。荷台高さを調節できるのをはじめ、荷台ガード、車輪間隔も無段階調整を可能にし、多彩な用途に対応します。
農作業での過酷な作業に対応して、荷台部には40×20mmを、車輪部には30×30mmの強靭な角パイプを使用。荷台部と車輪部はスクリューネジで簡単に分解・組立ができ、コンパクトに収納ができます。
最大積載量(kg)
200
荷台寸法(長さ)(mm)
1000
タイヤサイズ
26インチ/チューブタイヤ
ガード幅(mm)
1060~1500
座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。
フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。
用途さつまいも・じゃがいも・たばこ等の値付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに。
最大使用荷重(kg)
100
全長(mm)
1120
質量(kg)
14.5
全高(mm)
800
座面高さ(mm)
400~520
タイヤタイプ
20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)
750~1000
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。
前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)
200
荷台寸法(高さ)(mm)
780
荷台寸法(長さ)(mm)
1100、1100~1250(ガードが伸縮)
荷台寸法(幅)(mm)
1500
タイヤ幅(mm)
850~1350
「楽太郎RA-90」は標準でタイヤ幅が128~196cmまで調節でき、それに合わせて荷台幅(荷台アタッチメント付)も調節できます。さらに荷台の高さも変えられますから現場に合わせてセットできます。
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
18
荷台寸法(高さ)(mm)
690~940、タイヤフレームを内側に取付けた場合/740~940
荷台寸法(長さ)(mm)
900
荷台寸法(幅)(mm)
1120~1520
タイヤタイプ
20インチエアータイヤ(20×1.75T)
タイヤ幅(mm)
タイヤの芯々/1520~1960、1280~1720(タイヤフレームを内側に取付けた場合)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)
690
耐荷重(kg)
100