- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- 若井産業 真鍮釘丸頭のおすすめ人気ランキング
若井産業 真鍮釘丸頭のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新75件の「若井産業 真鍮釘丸頭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮釘丸頭」、「真鍮釘」、「銅釘」などの商品も取り扱っております。
頭部
丸頭
胴部
スクリュー
頭径(Φmm)
3.1
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.4
番手
#17
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
頭部
平頭
胴部
スクリュー
頭径(Φmm)
3.5
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.4
番手
#17
焼杉板に馴染む、網目頭。
木割れしにくい先端カット。
表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。
ねじ寸法(mm)
3.3×35
仕上
つや消黒
タイプ
網目頭
ねじ頭径(mm)
6
1箱(500本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
【釘】真ちゅう
長さ(mm)
19
種類
真ちゅう
頭部形状
丸頭
番手
【太さ】17(約Φ1.47mm)
1ケース(230本)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
用途木下地へのプリントボード止めに
長さ(mm)
25
材質
SUS304
呼び径(mm)
1.4
頭径(Φmm)
2.4
入数
約2850本
番手
#17
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)
ねじの呼び
M6
呼び径(mm)
6.0
材質
鉄
頭径(Φmm)
11.2
表面処理
ディスゴ
頭部形状
四角穴