- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 英数字刻印セットのおすすめ人気ランキング
英数字刻印セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新91件の「英数字刻印セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 刻印 ポンチ」、「彫金 刻印」、「金型刻印」などの商品も取り扱っております。
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
英字
材質
CR-V
表面処理
サンドブラスト処理
組内容
A~Z、& (27本組)
硬度HRC
58~62
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
数字
材質
CR-V
表面処理
サンドブラスト処理
組内容
0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC
58~62
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容
数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上
S45C先端焼入
文字種別
数字
彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm)
10.0
セット内容
A~Z、-
材質
炭素鋼(S45C)先端焼入
材質/仕上
S45C先端焼入
文字種別
英字
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別
英数字・記号
文字高(mm)
5
セット内容
ブランク(空白)×5本。E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、。A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、。B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、。Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、。ホルダー×1本。六角レンチ×1本
材質
刻印:ニッケル合金(焼入れ)、。ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)
3
硬度
刻印:HRC40、。ホルダー:HRC50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
樹脂ケース入りの英字の刻印セット。
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。
文字種別
英字
材質
クロムバナジウム鋼(CR-V)
組内容
A~Z、&(27本組)
硬度HRC
58~62(文字部分)
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別
英数字刻印セット
文字
英字、数字
組内容
0~9 (10本)。A~Z (26本)
ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合
UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。
種別
数字刻印セット
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番
293-9169
質量(g)
392.5
タイプ
大
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
M5
寸法C(mm)
46
寸法l(mm)
95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
セット内容
A~Z 各1本(26本組)、樹脂ケース
材質
炭素鋼(先端のみ焼き入れ)
文字種別
英字
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質
炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)。刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容
0~9×各3P。A~Z×各1P。/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1P。スペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ
材質
合金工具鋼(SKS相当)
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
材質
S50C
硬度HRC
58~62
標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。
質量(kg)
0.2
材質
ヘッド・シャフト:合金。グリップ:樹脂
焼入れした軸は頑丈で安全です。親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
文字種別
数字
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
数字
材質
CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)
表面処理
サンドブラスト処理
型番
YC604H
組内容
0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC
58~62 (文字部分)
材質
高速度鋼(SKH-51)
硬度
HRC60度
種別
英数字刻印セット
焼入れした軸は頑丈で安全です。親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
文字種別
英数字