草刈り機 ハンディのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「草刈り機 ハンディ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンド 草刈り機」、「コンパクト 草刈り機」、「充電式芝生バリカン」などの商品も取り扱っております。
刈込み幅(mm) 160 仕様 特殊コーティング 刈込み高さ(mm) 15/20/25の三段階 バッテリー リチウムイオンバッテリー 適合面積(m2) ~10(3坪) 電源タイプ 充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 刈込み幅(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 3.8 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1016~1256×266×239 仕様 ナイロンコード式 付属品 ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg) 2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

ちょっと使いに便利な小さく軽い園芸バリカン。スマホと同じ感覚で充電が出来るUSB充電方式。電池残量が分かる残量表示ランプ付き。ワンタッチブレード交換、使わないときはブレードを外してコンパクトに保管
用途ガーデニングや芝刈作業などに。電気芝刈り機/電気芝刈機/電気式ヘッジトリマー 付属品 ヘッジトリマーブレード×1、バリカンブレード×1、ブレードカバー2種、充電用USBケーブル(typeA-TypeC)、取扱説明書(保証書)×1 質量(kg) 約0.62(ヘッジトリマー装着時) 定格電圧(V) 3.6 刈込み幅(mm) ヘッジトリマー約120/バリカン約80 連続使用時間(分) 約30 バッテリー 2.0Ahリチウム電池 充電時間 約3時間 保証期間 メーカー:お買い上げ日より1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 255×75×125 充電方式 USB-typeC USB充電 ストローク数(min) 1,100-1
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様 ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容 ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg) 2.7 (各ヘッド取付時) ホワイト ピッチ(mm) 3 電流(A) 1.5 消費電力(W) 150 電源 AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm) ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm) 約300 板厚(mm) 0.9 絶縁方式 回二重絶縁 振幅数(min-1[回/分]) 約1500 定格時間 30分 ストローク長(mm) ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1) ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm) 210 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
22,880 税込25,168
4日以内出荷

作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。 付属品 本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書 質量(kg) 1.07 刈込み幅(mm) 120 バッテリー Li-ion(リチウムイオン) 回転数 13000/分 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) DC7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19×14.5×96-106 充電器機能 AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A 充電時間(時間) 2 標準作業時間 20分
1台
12,880 税込14,168
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)回転式バリカン
作業効率の良い回転式バリカンレバー式。刈込高さ調整(10・15・20mm)。大型スライドベース採用で広い芝生もスムーズに作業。
用途芝の刈り込み、キワ刈り 刈込み幅(mm) 115 回転数(min-1[r.p.m]) 1250 電源(V) 100 電流(A) 0.9 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 0.25 方式 (刈刃)回転ハサミ式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 264×130×156(刈込み高さ10mmの場合) 付属品 延長コード(10m)、コードストラップ(ベルトフック付)、六角棒レンチ 刃径(Φmm) 回転刃(上)/127、固定刃(下)/132 延長コード(m) 10 質量(kg) 1.15 電源タイプ AC電源式
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm) 260 ストローク数(min-1[回/分]) 1250 バッテリー リチウムイオンバッテリー 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。 コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 電圧(V) 直流 7.2 バッテリー電圧(V) 7.2 バッテリー容量(mAh) 1500 充電時間(時間) 約4 付属品 充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 材質(本体) ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 消費電力(W) (充電器)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約330×65×175(ブレード取付時) モーター 直流マグネットモーター7.2V 使用時間(分) 約25(無負荷の使用時) バッテリー リチウムイオン電池 ストローク数(min-1[回/分]) 約2300(無負荷時) 充電器出力 DC9.5V、400mA 充電器入力 AC100V(50/60Hz) ストローク幅(mm) 8 ブレード幅(mm) 50 充放電回数(回) 約250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1) 1500 ストローク量(mm) 18 刈込み幅(mm) 210 最大切断径(Φmm) 10 電源(V) 単相100 電流(A) 0.9 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 0.25 駆動方式 (刈刃)両刃駆動 長さ(mm) 454 付属品 ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付) 仕様 刃物/スタンダード刃 延長コード(m) 10 質量(kg) 0.85 電源タイプ AC電源式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ 本体のみ 刈込み方式 ナイロンコード 刈込み幅(mm) 260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1248~1436×265×358 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 付属品 肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間 約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分]) 7800
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 消費電力(W) 80 電源コード(m) 0.2 無負荷ストローク数(min-1) 約2500 ストローク幅(mm) 10 材質(本体) ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 材質(刃) 高炭素鋼、クロームメッキ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時) 付属品 ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 幅(mm) 85 全長(mm) 約300 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 175 電源(V) AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分) 約20 電源タイプ AC電源式 アズワン品番 64-8900-76
1個
4,298 税込4,728
当日出荷



YAMAZEN(山善)グラスバリカン
芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。 材質 刃:特殊鋼、クロムコーティング 質量(kg) 1.2 電流(A) 1.65 消費電力(W) 150 刈込み幅(mm) 約160 刈込み高さ(mm) 約15から30 絶縁方式 回二重絶縁 電源(AC V) 100(50/60Hz) 定格時間(分) 30 振幅数(min-1[回/分]) (無負荷)約1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 16×31×13
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝のキワ刈り、剪定に最適!ハンディタイプのコードレス仕様なのでとにかく使い易い。電圧10.8Vのパワフル&タフ!2.5Ahバッテリーで、連続使用時間は長時間の約60分。コンパクトで軽量!縁石の周り、芝生のキワ、花壇・壁際などの細かい箇所や狭い所も小回りがききます。ストローク数は1分間に約1200回の高速設計!刈込が簡単。3段階(約10/20/30mm)刈込高調整が可能。櫛刃で寝た芝を起こし、芝生が刈りやすい。別売りのヘッジトリマー(※YHK-300)を付ければ、生垣の刈込みも可能。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、充電式、刈込高3段階調節、電動芝刈り機。 付属品 充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、バリカン刃、ブレードカバー、グラスレシバー、櫛刃付刈込高調節フレーム、ドライバー、取扱説明書 材質 刃:特殊鋼/クロムコーディング 質量(kg) 1.2 カーキ 刈込み幅(mm) 約160 定格電圧 DC V 10.8 連続使用時間(分) 約60(無負荷使用時間:約55) バッテリー リチウムイオンバッテリー 2.5Ah 充電器出力 1.5(A) 充電器入力 AC100V (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 16.8×31×12 充電時間(時間) 約2 電源タイプ 充電式 ストローク数(回/分) 約1200
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷


伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1887×172×194 刈込み幅(mm) 300 電源タイプ 充電式 ストローク数(min-1) 1800 最大切断径(Φmm) 15 カット数 3600
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 880 質量(kg) 6.8 消費電力(W) 500 刈込み幅(mm) 230 刈込み高さ(mm) 10~55(8段階) 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセットです。標準付属の延長ハンドルは、立ったままの楽な姿勢で芝生の刈り込み作業、高所の生垣もお手入れできます。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。延長ハンドル: 80cm~115cm 間での調節、車輪の取り外し、延長ハンドルの角度調整、そして本体の向きを3方向に調節できます。
用途植木、生垣の刈込み 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 270×120×85 刈込み幅(mm) 80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード) 充電時間(時間) 約3.5(空→フル充電) ストローク数(min-1[回/分]) 1000 連続使用時間(分) 最大約40※作業条件によって異なります 最大切断枝径(Φmm) 8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります 質量(g) 1200(延長ハンドル装着時) RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(V) DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 付属品 充電器、延長ハンドル、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm 電源タイプ 充電式
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷