草刈機フリー刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「草刈機フリー刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリー刃」、「クボタ 替刃」、「シュレッダーブレード マキタ」などの商品も取り扱っております。
草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。石等の飛散が少ないので安全です。フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。 スパナサイズ(mm) 幅142×高さ14×奥行32 材質 本体基盤:SK-85 刃:SK-85
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃 適合 【オーレック:WM604、606、616、624、626】
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Xカッターフィート本体と替刃のセット
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
用途ウイングモア交換用替刃
1セット(4枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種 オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736F セット内容 フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ 刃厚(mm) 3.2
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃 適合機種 オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853。 セット内容 フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個 種別 替刃セット 材質 SUP10 厚さ(mm) 3.2
1組(8枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm) 4 仕様 4枚組 質量(g) 170 穴径(Φmm) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

ワイドな直径355mmでナイロンコードの10倍の威力を発揮します。
エスコ品番 EA898R-13 直径(Φmm) 355 穴径(Φmm) 25.4 カッター長(mm) 【ナイロン】130
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。
用途草刈り刃。 刃厚(mm) 1.5 質量(g) 275 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 240
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。 材質 刃:SK-85 厚さ(mm) 3.2 全長(mm) 99 穴径(Φmm) 14 刃幅(mm) 46 対応機種 (クボタ)GC-K402EX・(サイトー)SGC-S402
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。 セット内容 刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個 材質 刃:SK-85 質量(g) (刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6 奥行(mm) M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×17×47 ナット幅(mm) M10袋:17/M8ナイロン:13 ナット高H(mm) M10袋:16/M8ナイロン:9 座金寸法(mm) 直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷


用途草刈フリー刃 対応機種 オーレックWM・共立AZ(706/716/726/736) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)
8,698 税込9,568
当日出荷

水田、平地などはこちらのL刃をお使い下さい。
適合本体 すいすいカッターアイガモン AG-001
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。カルステージ側面側専用極上フリー替刃。 セット内容 替刃410mm×4枚入/M10袋ナット2個入 対応 ハートフルジャパン:極上フリー700GC
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

マックス355フリー刃用の部品です。
用途マックス355フリー刃用。 適合機種 オーレック/WM35・706・716・726・736、共立/AZ716・726・736
1セット(4枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。 仕様 スパイダーモア用 適合機種 SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等 材質 SK-85
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。 材質 刃:SK-85 厚さ(mm) 3.2 全長(mm) 99 穴径(Φmm) 12 刃幅(mm) 46 対応機種 (クボタ)GC-401EX・(サイトー)SGC-S401・(丸山)MGC-S401EX・(ゼノア)ZGC-401EX
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃 刃幅(mm) 45 刃厚(mm) 4.5 穴径(Φmm) 25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)