- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 草刈機用品のおすすめ人気ランキング
草刈機用品のおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新111件の「草刈機用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機」、「草刈機 部品」、「草刈り機 交換部品」などの商品も取り扱っております。
刈払作業、農作業、泥よけ作業時の汚れ防止にご使用いただけます。エプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく刈払作業ができます。膝部は2重仕上げで丈夫な構造にしております。大きめサイズなためゆったり装着でき楽に作業ができます。表面は草汁の付着を防ぐ撥水加工処理を施しています。
用途刈払保護具
サイズ
フリー
材質
ポリエステル100%(アクリルコーティング)
質量(g)
227
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質(レンズ)
ポリカーボネート
適合
KB-13、KB-14、KB-15、KB-16、KB-17
幅(mm)
200
高さ(mm)
305
質量(g)
80
奥行(mm)
30
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業
付属品
芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)
適合
ナット式、ボルト式
材質
金属部:鉄。樹脂部:ナイロン
高さ(mm)
20
質量(g)
約78
幅(Φmm)
100
取付径(Φmm)
12mm以下
畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質
本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼
質量(g)
470
穴径(Φmm)
25.4
直径×高さ(mm)
185×17
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
作業に最適な機能とベーシックなデザインで幅広いシーンに使用できる定番サロペットです。小物の収納に便利な二分割された胸ポケットです。脱ぎ履きが容易なサイドスリット、工具をつるすことが可能なハンマーループが付いています。
混率(%)
ポリエステル65、綿35
種別
サロペット
刈払、チェーンソー用のヘルメット(保護帽)専用幅広フェイスガード。通気性の良いメッシュタイプ。スプリング付なのでどのタイプの保護帽にも簡単着脱。
質量(g)
193
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
260×210×170
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。
幅(mm)
195
高さ(mm)
300
質量(g)
80
奥行(mm)
20
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
アルミ補強フレーム付のため飛散物によるシールド部の割れを防ぎます。
用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。
材質
シールド部:ポリカーボネイト。シールド部周り部:アルミ補強
幅(mm)
210
高さ(mm)
305
質量(g)
100
奥行(mm)
3
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様
ワイドメッシュパット
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
刈払機用防災面替えシールドです。セフティ3・刈払機用防災面・KB-19替シールドです。
用途刈払機用防災面替部品。
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
顔・耳・首もとまでしっかりガード
用途草刈り・研磨加工・製材加工・石材加工などに
質量(g)
280
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様
ワイドメッシュパット
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。
DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度)
(チップソーの斜め砥が出来ます。)
アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応)
包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
4800
モーター電圧(V)
AC100
消費電力(W)
90
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
付属品
替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ
仕様
チップソー(230・255mm)対応
質量(g)
3800
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
形状
鋸刃型
長さ(m)
30
回転するスイングハンドルを採用、ボルト・ナットにソケットを入れたままハンドルが回転するので、狭い箇所での早締め・仮締め作業に威力を発揮します。
ソケットが貫通タイプなので長く突き出たボルトにも対応可能です。
またコンパクト設計なので携帯にも便利です。
各サイズによって楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー等に最適です。
仕上げは高級感あふれるサテンフィニッシュを採用しました。
用途楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー、各種設備・メンテナンス等でのボルト・ナットの締付けに。
材質
カーボンスチール、サテンフィニッシュ仕上げ
全長(mm)
80
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。
電源をつなげておけばいつでも使用可能。
刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。
太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。
”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。
本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。
刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。
安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。
取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。
付属品
刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書
質量(kg)
1.9
色
ホワイト
電流(A)
2.5
消費電力(W)
250
電源
AC100V(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000
刈込み幅(mm)
(金属刃)約160、(樹脂刃)約210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×1310×225
絶縁方式
二重絶縁
取付穴径(Φmm)
25.4
定格時間
30分
1台
¥9,980
税込¥10,978
5日以内出荷
巻き付く草を超カット、作業性UP
草刈り作業中、シャフトに巻き付く草が大幅に減少します。
「すくい刃」と「ストレート刃」でしっかりカットします。
用途エンジン刈払機、チップソー用
高さ(mm)
24
質量(g)
95
外径(mm)
117
アズワン品番
64-4068-45
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状
ツイスト型
太さ(mm)
3.4
充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。
材質
ナイロン
質量(kg)
0.03
長さ(m)
0.12
1セット(10個)
¥649
税込¥714
欠品中