草取り ねじり鎌のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
101件の「草取り ねじり鎌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじり鎌」、「草取り 用具」、「草取り 道具」などの商品も取り扱っております。
除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌 材質 刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g) 160 タイプ 溶接型 全長(mm) 280 刃長(mm) 125
1本
579 税込637
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。 首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm) 350 刃長(mm) 120 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 刃物鋼(クロームメッキ仕上)
1本
929 税込1,022
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に 材質 (頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木 全長(mm) 310 トラスコ品番 780-7830 質量(g) 200 刃幅(mm) 120 柄長さ(mm) 270
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に 材質 (刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 全長(mm) 270 質量(g) 140 刃幅(mm) 107 柄長さ(mm) 110
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm) 390 形状 ギザ刃 刃幅(mm) 120 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm) 260×120×50 全長(mm) 265 質量(g) 155 刃長(mm) 125 刃部硬度 HRC46 材質(柄部) 漂白楢 材質(刃) S50C アズワン品番 64-4064-16
1本
509 税込560
当日出荷

平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm) 125 刃幅(mm) 45 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 125 全長(mm) 255 高さ(mm) 255 質量(g) 200 奥行(mm) 60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホウネンミヤワキ別上ねじり鎌
土を削って草を根こそぎ除去!
刃長(mm) 120 柄長さ(mm) 260
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm) 303×130×43 全長(mm) 270 質量(g) 165 刃長(mm) 125 刃幅(mm) 45 刃部硬度 HRC48 材質(柄部) 漂白楢 材質(刃) 420J3 アズワン品番 64-4064-14
1本
729 税込802
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に 材質 (頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木 全長(mm) 300 質量(g) 250 刃幅(mm) 120 柄長さ(mm) 270
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

鋼付で切れ味良好です。尖った刃先で根元から除草しやすくなっています。軽量で女性も使いやすく設計されています。
用途片手用草削り。塀の隅などの除草作業に。 全長(mm) 350 先幅(mm) 120 爪長さ(mm) 42 質量(g) 180 トラスコ品番 411-5830 材質 刃先:鋼付、柄:木 刃渡り(mm) 120
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

除草作業用です。平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草取り鎌 材質 刃部:刃物鋼、柄部:木 全長(mm) 330 高さ(mm) 45 質量(g) 220 刃幅(mm) 130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 全長(mm) 330 高さ(mm) 45 質量(g) 220 刃幅(mm) 130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業 全長(mm) 415 トラスコ品番 780-7848 材質 (刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g) 300 刃幅(mm) 145 柄長さ(mm) 330
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に 材質 (刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 全長(mm) 380 トラスコ品番 780-7881 質量(g) 300 刃幅(mm) 140 柄長さ(mm) 300
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

用途小型の鍬 穴掘り・土起こし用 材質 刃部:刃物鋼、柄部:木 全長(mm) 340 質量(g) 260 刃幅(mm) 75 刃高(mm) 90
1本
719 税込791
当日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm) 215 材質(柄部) ポリプロピレン 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

小型軽量で扱いやすく女性にも人気。しつこい雑草も根元から切りやすい形を採用。
用途畑、庭などの草削りに。 全長(mm) 350 アズワン品番 64-8283-75 刃渡り(mm) 120
1本
899 税込989
当日出荷