草取り 三角ホーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「草取り 三角ホー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角ホー」、「草抜きホー」、「草取り 三角」などの商品も取り扱っております。
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm) 1060 刃幅(mm) 75 材質(グリップ) 軟質塩ビ 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。 全長(mm) 1465 トラスコ品番 780-7554 材質 (刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm) (刃先部)240 高さ(mm) (頭部)240 質量(g) 900
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm) 1515 トラスコ品番 780-7597 材質 (頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm) (刃先部)240 高さ(mm) (頭部)230 質量(g) 860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。 仕様 アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ 材質 ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。
全長(mm) 1265 刃幅(mm) 150 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番 783-2010 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm) 1300 質量(g) 630 頭部寸法(mm) 120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

全長(mm) 1300 質量(g) 400 刃長(mm) 140 刃形 三角刃 刃幅(mm) 60 柄長さ(mm) 1200 刃渡り(mm) 140 先幅(mm) 140
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

錆びにくいステンレス刃。
幅(mm) 190
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。 小型軽量で作業性が良好。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm) 1155 材質 (刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP) 長さ(mm) (刃先部)175 高さ(mm) (頭部)170 質量(g) 580
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm) 1210 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 質量(g) 1240 刃長(mm) 210 刃幅(mm) 180
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業 全長(mm) 415 トラスコ品番 780-7848 材質 (刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g) 300 刃幅(mm) 145 柄長さ(mm) 330
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

刃が三角形をしているので、土をならしたりうねや溝を作ったり、種子をまいた後に覆土するのに最適です。頭部辺の両面には刃が付けてありますので庭や花壇など草取り作業にも適しています。底辺部では土ならし作業も楽に出来ます。
用途草取り 材質 刃先:全鋼、柄:シャンチン 刃長(mm) 145 柄長さ(mm) 30
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

全長(mm) 1300 質量(g) 400 刃長(mm) 120 柄長さ(mm) 1200 刃渡り(mm) 120
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途選べるシリーズ交換部品 材質 刃物鋼 幅(mm) 235 高さ(mm) 20 質量(g) 260 奥行(mm) 125
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄です。従来の三角ホーと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 全長(mm) 最短約1100~最長約1450 材質 ヘッド:ステンレス 柄:アルミ タイプ 伸縮式(ピンタイプ)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

根の張った用土の掘り起こしや、草削りに最適
全長(mm) 1350 質量(g) 約970 頭部長(mm) 230 先幅(mm) 120
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

除草作業用です。三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。
用途草削り 全長(mm) 1500 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g) 860 刃長(mm) 240 刃幅(mm) 130
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に 材質 (刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 全長(mm) 380 トラスコ品番 780-7881 質量(g) 300 刃幅(mm) 140 柄長さ(mm) 300
1本
2,298 税込2,528
当日出荷