- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- 草取り鎌のおすすめ人気ランキング
草取り鎌のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新134件の「草取り鎌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草取鎌」、「コンコン鎌」、「雑草削る君」などの商品も取り扱っております。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。
アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。
サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。
刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。
芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。
120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)
1435
トラスコ品番
770-0261
質量(g)
400
刃幅(mm)
80
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
刃長(mm)
120
刃幅(mm)
25
全長(mm)
280
仕様
鋼付
材質
刃:刃物鋼、柄:木
幅(mm)
120
質量(g)
80
奥行(mm)
30
刃の種別
片刃
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途草削り・草取り・雑草抜きに
寸法(mm)
303×130×43
全長(mm)
270
質量(g)
165
刃長(mm)
125
刃幅(mm)
45
刃部硬度
HRC48
材質(柄部)
漂白楢
材質(刃)
420J3
アズワン品番
64-4064-14
1本
¥729
税込¥802
当日出荷