- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 陸上ポンプ
- 荏原 クーリングタワーのおすすめ人気ランキング
荏原 クーリングタワーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新70件の「荏原 クーリングタワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消雪用ポンプ」、「多段渦巻ポンプ」、「エバラ ポンプ 部品」などの商品も取り扱っております。
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水
各種機械セット用
一般給水
フランジ
特殊フランジ
極数
2
寸法H(mm)
132
同期速度(min-1)
3000
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
140
寸法P(mm)
22
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
寸法PW(mm)
115
寸法BM(mm)
130
寸法BN1(mm)
60
寸法BN2(mm)
60
寸法BY1(mm)
230
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FA(mm)
20
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
材質
ケーシング:FC200。羽根車:CAC406。主軸:SUS304
質量(kg)
27
極数
2
形式
全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)
406
寸法H(mm)
132
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min-1)
3000
構造
羽根車:クローズド。軸封:メカニカルシール。軸受:密封玉軸受(電動機内)
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
140
寸法P(mm)
22
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
周波数変動範囲(Hz)
-5%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.78[7.9]
取扱液
清水。清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)
0~80
電圧変動
±10%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法MW(mm)
162
寸法PW(mm)
117
寸法BM(mm)
130
寸法BN1(mm)
60
寸法BN2(mm)
60
寸法BY1(mm)
230
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FA(mm)
20
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
全閉外扇屋外型モータ
全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水
フランジ
ポンプ:特殊(ステンレス)
電動機形式
全閉外扇屋外型
液温範囲(℃)
0~80(清水)
構造(軸封)
メカニカルシール
許容押込圧(kPa)
200
モータープロテクター
手動復帰
材質(ポンプ部)
ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。
耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。
優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。
インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。
配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他
種別
自吸式
材質
インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC
極数
2
構造
インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受
電動機
全閉外扇屋外形
取扱液
(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下
液温(℃)
0~40(凍結なきこと)
B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。
十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。
電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。
軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。
2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。
コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。
ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など
取扱液
清水
電動機形式
全閉屋外形
液温範囲(℃)
0~100
材質(ケーシング)
FC200、FC250
材質(羽根車)
CAC406
接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので小型・軽量です・
過流ポンプの範囲を多段ポンプでカバーしているので同じ性能の過流ポンプに比べて運転音が静かです。
用途冷温水循環・給湯・各種機械セット用・一般給水
付属品
電動機カバー×1、単独ベース×1、相フランジ(吸込用・吐出し用)×各1組
極数
2
形式
全閉外扇形
フランジ
特殊フランジ
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2
取扱液
液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)、液温:0~80
構造(羽根車)
クローズド
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
SUS304
材質(羽根車)
SUS304
材質(主軸)
SUS304(接合部)
構造(軸受)
密封玉軸受
保護方式
IP44(屋外)
冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
接続方法
JIS10Kフランジ
電動機
全閉外扇屋内形
耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
材質
ケーシング:FC200。羽根車:CAC406。主軸:SUS304
質量(kg)
35
極数
2
形式
全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)
451
寸法H(mm)
132
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min-1)
3000
構造
羽根車:クローズド。軸封:メカニカルシール。軸受:密封玉軸受(電動機内)
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
140
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
周波数変動範囲(Hz)
-5%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])
0.76[7.7]
取扱液
清水。清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
液温範囲(℃)
0~80
電圧変動
±10%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
寸法MW(mm)
159
寸法PW(mm)
122
寸法BM(mm)
130
寸法BN1(mm)
60
寸法BN2(mm)
60
寸法BY1(mm)
230
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FA(mm)
20
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。
配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環
各種機械セット用
一般給水
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
極数
2
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min-1)
3000
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
160
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
液温範囲(℃)
0~80
寸法PW(mm)
115
寸法BY1(mm)
290
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
極数
2
寸法H(mm)
132
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min-1)
3000
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
140
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
液温範囲(℃)
0~80
寸法PW(mm)
165
寸法BM(mm)
130
寸法BN1(mm)
60
寸法BN2(mm)
60
寸法BY1(mm)
230
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FA(mm)
20
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。
種別
自吸式
極数
2極
騒音値(dB)
-
電動機
全閉外扇屋外形
構造(軸封)
メカニカルシール