- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 荏原 フート弁のおすすめ人気ランキング
荏原 フート弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新99件の「荏原 フート弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスフート弁」、「井戸ポンプ ストレーナ」、「給水弁」などの商品も取り扱っております。
接続ねじ
Rpねじ
最高許容圧力(MPa)
0.69
材質(弁体・弁座)
SUS304
材質(弁箱)
SUS304
材質(ストレーナ)
SUS304
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.69[7]
接続
JIS管用テーパねじ
取扱液
清水0~80℃
材質(弁体)
FC200/ゴム
材質(弁座)
CAC406
材質(弁箱)
FC200
材質(ストレーナ)
SUS304
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
接続
フランジ形
材質(本体)
SCS13
耐圧(MPa)
0.49
耐熱温度(℃)
-10~80
弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。
また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。
80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式
ねじ込み形
耐熱温度(℃)
-10~80
材質(本体)
FC200
耐圧(MPa)
0.49
材質(塗装)
フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
接続方式
ねじ込み形
耐熱温度(℃)
-10~80
材質(本体)
SCS13
耐圧(MPa)
0.49
材質
硬質塩化ビニル製
ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。
ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
最高使用圧力(MPa)
0.49(+80℃以下の静流水)
形状
ストレート
材質(ジスク)
NBR
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁
材質(本体)
PVC
呼び
30
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続
Rc
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
0.1
接続方式
ねじ込み形
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
材質(本体)
FC200
耐圧(MPa)
0.49
接続方式
ねじ込み形
耐熱温度(℃)
-10~80
材質(塗装)
フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
材質(本体)
SCS13
耐圧(MPa)
0.49
接続方式
ねじ込み形
耐熱温度(℃)
-10~80
種類
フートバルブ
形状
ストレート
使用流体
水
最高使用圧力(MPa)
0.49(+80℃以下の静流水)
腐食しやすい鋳鉄部を、内外面ともナイロン樹脂でコーティングすることにより、従来品よりも高い耐食性・耐薬品性が実現されました。
水垢等も付着しにくく、衛生面でも優れています。
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続
フランジ形
材質(本体)
FC200、SCS13、CAC406
耐圧(MPa)
0.49
耐熱温度(℃)
-10~80
材質(塗装)
ナイロン11ライニング
バルブ種類
フートバルブ
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続
JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
0.1
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質
(TS受口)PVC
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
接続方式
TS式
材質(シート)
EPDM
接続
TS式
材質(ボール)
PVC
使用流体
水、油、薬品
材質(リング)
PVC
バルブ種類
ボールチャッキバルブ
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。:
耐熱温度(℃)
-10~80
接続
フランジ形
材質(本体)
SCS13
耐圧(MPa)
0.49
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続
フランジ形
材質(本体)
FC200
耐圧(MPa)
0.49
耐熱温度(℃)
-10~80
材質(塗装)
フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式
ねじ込み形
耐熱温度(℃)
-10~80
材質(本体)
FC200
耐圧(MPa)
0.49
材質(塗装)
フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
耐圧Oリング使用ステンレス製フートバルブの外パッキンには、Oリング仕様凹型溝埋込方式を採用。
ポンプ停止時の耐圧性能を高めてます。
材質(本体)
FC200、SCS13
耐圧(MPa)
0.49
接続方式
ねじ込み形
耐熱温度(℃)
-10~80
材質(塗装)
フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)