- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム
- 荷崩れ防止フィルムのおすすめ人気ランキング
荷崩れ防止フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新141件の「荷崩れ防止フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷崩れ防止ネット」、「パレット ラップ」、「パレット用バンド」などの商品も取り扱っております。
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
脱ストレッチフィルムを実現する、温暖化防止のエコロジー梱包資材。
これまでパレット輸送の荷崩れ防止策として、ストレッチフィルムが
多用されてきました。
パレットバンドは、環境保全の観点もふまえた近年の物流システムの
変化に対応し、さらには物流コストも削減する、ストレッチフィルムに
変わる新しい物流形態です。
しかし、環境配慮の観点やゴミ処理問題など、最近では商品搬入時に
フィルム回収を要請されたり、ISO14001取得企業などにおいては
使用量削減を目標とされています。
寸法(cm)
対応全周:380~460
質量(kg)
約1.2
生地
ナイロン、420デニール、黒色
装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。
先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です(交換目安:約200回)。
使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。
荷物周囲長さは4000~4400mmです(中間の伸縮シートで長さが調節できます)。
用途荷積みしたパレットの荷押さえ。
トラスコ品番
337-3819
材質
伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタン。マジックテープ:ポリエステル
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
700
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
最大使用荷重(kg)
250
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
簡単作業で作業効率が向上します。
用途パレットの荷崩れ防止。
色
ブルー
厚さ(mm)
0.3
仕様
防水仕様
材質
ナイロンオックス
ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!!
これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。
このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか?
巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・
そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。
時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。
また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。
SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。
ノンストレッチで環境に優しいです。簡単操作で作業効率が良いです。引き裂きや、摩耗に強いです。
用途パレット、六輪カートの荷崩れ防止に。
仕様
防水性あり
材質
ポリエステル
色
グレー
OR-GN seriesは人気のORシリーズの混載対応型荷崩れ防止バンド、ゴム付きタイプです。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。
「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。NT-110(伸縮ネット)は別売りです。
用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用
その他
面ファスナー
芯材
グラスファイバー
生地
ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地
材質(リング)
アルミニウム
一般的なパレット包装用ストレッチフィルムです。
用途運送中の荷崩れ防止や、荷物保管時のホコリ・汚れ防止に最適
トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。
用途パレット輸送時の荷崩れ防止に。パレット輸送時の荷崩れ防止に。
材質
生地:ナイロン、フラットバックル:アルミ
2018年トラスコ掲載ページ
6 1736
重労働であったパレット積み商品のフィルム巻き付け作業を簡略化。パレットに被せるだけでほこり、雨から商品を守ります。フィルムを巻くより時間短縮に。バンジーゴムと併用すれば、荷崩れ防止にもなります。
用途パレットの積荷をほこりや雨から守る。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.03
ストレッチフィルムに替わるパレット荷崩れ防止ベルト。繰り返し使用で、経済的です。簡単作業で作業効率向上。
材質
ナイロンオックス
厚さ(mm)
0.3
優れた粘着性と手軽な作業性!
荷物を傷めません。
包装材料の節約になります。
商品の汚れ防止になります。
梱包物の形を選びません。
輸送の効率化、人件費の削減になります。
パレット包装にも最適です。
手巻き用です。
塩化ビニル不使用
焼却時にダイオキシンが発生しません。
種別
フィルム
材質
ポリエチレン(塩化ビニル不使用)
ストレッチフィルムの代替商品として使用します。
繰り返し使用できます。
使用後はストレッチフィルムのようにゴミが出ないので環境にも優しいです。
荷が不均一の場合にも適しています。
ベルトの調節で約50センチ長さが調節できます。
荷物周囲長さは4000~4400mmです。
用途荷の上部から覆い被せて、荷崩れを防止します。
トラスコ品番
352-9096
厚さ(mm)
0.55
質量(kg)
1.4
最大使用荷重(kg)
250
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
タイヤチューブから再生されております。パレットの荷崩れ防止ゴムに。
色
黒
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。
コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。
用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など
材質
純パルプ100%
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
薄くてもしっかり伸びて丈夫で密着性抜群です。手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
用途商品の荷崩れ防止、防水・防塵対策に。
材質
ポリエチレン
質量(kg/本)
約2.5
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2800
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2260
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質
ポリエチレン(LLDPE)
質量(g/本)
2050
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1箱(6巻)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2600
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)